カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- マツモト機械
- イチネンTASCO(7)
- KITACO(6)
- Canon(5)
- 三和電気計器(2)
- コーヨーラド(2)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ナリカ(1)
「ta-cx」の検索結果
特価

タントギキューブ
マツモト機械¥63,980税込¥70,3781台当日出荷コレット不要です。調整不要、簡単研磨できます。コレットヘッドスライド式でディスクを無駄なく使用できます。最短20mmまで研磨可能です。冷却効果抜群で長寿命です。作業性・安全性重視の親切設計です。周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)W120×D165×H195電源電圧AC1Φ100V/1.3A本体質量(kg)3.7定格回転数(min-1[r.p.m])2500/3000定格出力(W)60構成標準:本体/ダイヤモンドディスク1枚適合電極径(Φmm)研摩できるタングステン電極径:1.6~3.2選択可能研磨角度(°)153045607590