カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • マツモト機械
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(18)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(12)
  • ウエルドテック社(7)
  • ジーエルサイエンス(5)
  • TSUNODA(ツノダ)(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • 東安(3)
  • アズワン(2)
  • 三菱電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • DNライティング(2)
  • EASTECH(イーステック)(2)
  • カスタム(1)
  • カネテック(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp-300」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック マツモト機械チャックマツモト機械
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ポジショナー用のチャックです。薄型で、重心高さが低く大きな搭載荷重が得られます。小型・軽量のため、ポジショナーなどに負担がかからず、円滑な回転が行なえます。把握範囲が広く、ワークの脱着も容易です。
ポジショナー マツモト機械ポジショナーマツモト機械
489,800税込538,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
デジタル回転数表示器を搭載。プリセット機能により、容易に適正な回転数の再現が可能です。一次側入力がAC1Φ100 ~ 240V まで使用可能です。独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。操作は各タイプとも足踏スイッチまたは押しボタンスイッチにて簡単に運転できます。回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。すぐれた剛性および品質を有しています。
電源(V)AC1Φ100~240方式傾斜:手動式傾斜角度(°)0~90
【レンタル】ポジショナー PS-2F (10型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-2F (10型)マツモト機械
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 1~10 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)150偏心(mm)25(重心)サービス分類レンタル
【レンタル】ポジショナー PS-2F (5型) マツモト機械【レンタル】ポジショナー PS-2F (5型)マツモト機械
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも足踏スイッチにて簡単に運転できます。 規格化された設計構造で直流モーターによる回転や高速回転用にすみやかに対応します。 回転駆動部はウォーム減速機機構によって偏心荷重でも円滑に回転し、セルフロックにより安全性も追求しています。 変速操作はダイヤルツマミで応答性にすぐれています。他社の追従を許さないすぐれた剛性および品質を有しています。
用途回転数 0.3~5 r.p.mセット内容本体、フットスイッチ、チャック WP-300高さ(mm)150(重心)垂直負荷重(kg)150偏心(mm)50(重心)サービス分類レンタル