絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Tenmars

Tenmarsのページです。Tenmarsは、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度計 Tenmars温度計Tenmars
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付 Tenmars照度計 TMシリーズ 100Lx 校正証明書付Tenmars
44,980税込49,478
1台
9日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
【レンタル】照度計 (校正証明書付) Tenmars【レンタル】照度計 (校正証明書付)Tenmars(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から10日以内出荷
分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付 Tenmars【レンタル】照度計 レンタル 校正証明書付Tenmars
739税込813
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(g)250規格JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠電源006P(9V)乾電池×1個精度±6%(LEDは測定できません)センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000サイズ(mm)56×38×172操作温湿度-10~+50℃、80%RHサービス分類レンタル
【レンタル】熱線式風速計 TM-4001 Tenmars【レンタル】熱線式風速計 TM-4001Tenmars
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から4日以内出荷
デジタル温度計 TM-80Nシリーズ 校正証明書付 Tenmarsデジタル温度計 TM-80Nシリーズ 校正証明書付Tenmars
29,980税込32,978
1台
欠品中
仕様★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。付属品ビード1本(TP-03)、ソフトケース質量(g)170電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)本体寸法(mm)56×38×130精度±(0.05%+0.7℃)コネクタ形状ミニチュア型(2P)分解能(℃)0.1機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-23校正証明書特急校正
【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-102 Tenmars【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-102Tenmars
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から10日以内出荷
EN61672 type2に準拠しています。
照度計 JCSS校正証明書付 Tenmars照度計 JCSS校正証明書付Tenmars
60,980税込67,078
1台
15日以内出荷
仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠寸法(mm)56×38×172センサーシリコンフォトダイオード分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-01-24校正証明書JCSS校正
熱線式風速計 Tenmars熱線式風速計Tenmars
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
種別TM-4001アズワン品番3-6242-01
デジタルマルチメーター TenmarsデジタルマルチメーターTenmars
15,980税込17,578
1個
欠品中
アズワン品番2-9496-01
デジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec バーグラフ機能無し JCSS校正 Tenmarsデジタルマルチメーター 3999カウント・LCD 2.5/sec バーグラフ機能無し JCSS校正Tenmars
45,980税込50,578
1台
15日以内出荷
仕様機能:ダイオードテスト・レンジホールド・データホールド・バックライト・オートパワーオフ・導通チェック・デューティ比・相対値●サイズ:88×48×163mm●重量:280g(※電池含む)●CATIV600V、CATIII1000V過電圧保護●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●付属品:キャリングケース、テストリード●表示:3999カウント・LCD●サンプリングレート:2.5/sec●バーグラフ機能無し●測定レンジ:●▼DC電圧/0.1mV~400mV/±(0.8%rdg+3dgt)、400mV~400V/(0.8%rdg+2dgt)、400V~600V/±(1.0%rdg+2dgt)●▼AC電圧/0.001~400V/±(1.0%rdg+3dgt・但し40~400Hz)、400~600V/±(1.2%rdg+3dgt・但し40~400Hz)●▼DC電流/0.01~10A/±(1.2%rdg+3dgt)●▼AC電流0.01~10A/±(2.0%rdg+5dgt・但し40~400Hz)●▼抵抗:0.1~400Ω/±(1.0%rdg+8dgt)、400Ω~4MΩ/±(1.0%rdg+2dgt)、4~40MΩ/±(2.0%rdg+2dgt)、●▼周波数:0.01~99.99kHz/±(1.5%rdg+5dgt)●▼キャパシタンス:0.001~5nF/±(5.0%rdg+25dgt)、5~50μF/±(3.0%rdg+5dgt)、50~100μF/±(5.0%rdg+10dgt)●温湿度範囲:操作/-5~+40℃・70%RH以内、保管/-10~+60℃・70%RH以内●電池寿命:170時間(目安)●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hzアズワン品番2-9496-01-24校正証明書JCSS校正
デジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付 Tenmarsデジタル温度計 1ch 中国語版校正証明書付Tenmars
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
仕様本体(1chタイプ)●分解能:0.1℃●精度:±(0.05%+0.7℃)●機能:最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/56×38×130mm●重量:170g●付属:ビード1本(TP-03)、ソフトケース●コネクター形状:ミニチュア型(2P)●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-57校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付 Tenmarsデジタル温度計 1ch 英語版校正証明書付Tenmars
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
仕様本体(1chタイプ)●分解能:0.1℃●精度:±(0.05%+0.7℃)●機能:最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/56×38×130mm●重量:170g●付属:ビード1本(TP-03)、ソフトケース●コネクター形状:ミニチュア型(2P)●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。測定温度範囲(℃)-200~1370アズワン品番1-3429-01-56校正証明書一般校正(英語)
【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-103 Tenmars【レンタル】騒音計 校正証明書付 TM-103Tenmars
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から10日以内出荷
EN61672 type2に準拠しています。メモリ・データ出力機能付きです。
小型紫外線強度計 Tenmars小型紫外線強度計Tenmars
31,980税込35,178
1個
当日出荷
UVA/UVBの測定が可能です。 ゼロ調整機能のため、高精度な測定が可能です。 データホールド機能のため、データ管理が容易です。
測定範囲0~3999uW/cm2・0~39.99mW/cm2サイズ133×48×23mm質量(g)約90g(※電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)精度±(4%FS+2dgt)、日光紫外線時/±15%分解能【0~3999μW/cm2】1uW/cm2、【0~39.99mW/cm2】0.01mW/cm2波長(nm)(感度特性)290~390使用温湿度範囲操作/5~40℃・80%RH以下、保管/-10~+60℃・70%RH以下電池寿命約50時間測定間隔約3回/秒アズワン品番3-8603-11
照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズ Tenmars照度計 中国語版校正証明書付 TMシリーズTenmars
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付 Tenmars照度計 TMシリーズ 100Lx 英語版校正証明書付Tenmars
42,980税込47,278
1台
9日以内出荷
サンプリング2.5回/秒校正証明書一般校正
照度計 JCSS校正証明書付 Tenmars照度計 JCSS校正証明書付Tenmars
65,980税込72,578
1台
15日以内出荷
本体寸法(mm)55×38×130分解能40Lx/0.01Lx、400Lx/0.1Lx、4000Lx/1Lx、40000Lx/10Lx、400000Lx/100Lxセンサー寸法(mm)55×25×80機能LED(白・赤・黄・緑・青・紫色)測定・最大/最小/平均値表示・データホールド・オートパワーオフサンプリング2.5回/秒アズワン品番1-1633-02-24メモリー数99データ校正証明書JCSS校正
騒音計 Tenmars騒音計Tenmars(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
騒音計の動作確認や校正ができます。
種別TM-100 騒音計キャリブレーターアズワン品番1-3460-11
データロガー騒音計 Tenmarsデータロガー騒音計Tenmars
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-3460-02
LEDメーター TenmarsLEDメーターTenmars
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-1633-02
照度計 Tenmars照度計Tenmars
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
アズワン品番1-1633-01商品タイプレンタル品はこちら