カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- 岡田金属工業所(ゼットソー)
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- エスコ(1)
- 神沢(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- trad(1)
- 河部精密工業(KSK)(1)
- EB-SK11(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- WIZ'A(1)
「207-6996」の検索結果
特価

ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)
岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。刃長(mm)225刃渡り(mm)225全長(mm)380ピッチ(mm)1.41トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)質量(g)120板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15
パイプソー240
岡田金属工業所(ゼットソー)(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93