カテゴリ
- 物流用品(248)
- シャックル(82)
- 保管用品(14)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 制御機器(2)
- 建築金物(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大洋製器工業
- モノタロウ(19)
- ParkerTAIYO(885)
- SMC(4,309)
- CKD(487)
- goot(太洋電機産業)(455)
- ダイヤトレンド(285)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(278)
- RS PRO(222)
- 大洋ツール(166)
- Panasonic(パナソニック)(163)
- 太陽工業(143)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(86)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(75)
- 富士インパルス(73)
- エスコ(72)
- 大陽ステンレススプリング(64)
- 大阪魂(62)
- TRUSCO(58)
- テンパール工業(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(139)

TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
TAIYOシャックル 黒 BD
大洋製器工業¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
SUS TAIYOシャックル BB
大洋製器工業¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SUS TAIYOシャックル SC
大洋製器工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックルM ドブ
大洋製器工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品材質スチール
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ BD
大洋製器工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BD表面処理ドブメッキ安全率5倍
TAIYOシャックル 黒 SE
大洋製器工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
SUS TAIYOシャックル BC
大洋製器工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYO梁吊り具
大洋製器工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。寸法(mm)(懐)50質量(kg)1.7フトコロ(mm)50外形寸法D(mm)32外形寸法W(mm)164外形寸法H(mm)142安全率5倍ピン径(Φmm)16フランジ厚(mm)(H鋼)20までRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SE
大洋製器工業¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷から3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。表面処理ドブメッキ安全率5倍
TAIYOシャックル ドブ BB
大洋製器工業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
TAIYOシャックル 黒 BB
大洋製器工業¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SBRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYO ワイヤバランサー 本体のみ
大洋製器工業¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。用途玉掛け作業の水平吊り調整RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYO カラビナ O型 環付 10mm
大洋製器工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)170寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒
大洋製器工業¥319~税込¥351~1個3日以内出荷ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
TAIYO SUS カラビナ O型 環付 10mm
大洋製器工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)170寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
TAIYO 角パイプ式吊り天秤(シャックルセット)
大洋製器工業¥35,980~税込¥39,578~1セット4日以内出荷角パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率がアップしました。1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計で運搬もスムーズにおこなえます。使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定にも困りません。また、下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能です。スリングの干渉を防ぎます。天秤前面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.を記載しています。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。用途長尺物や特殊な形状の吊り荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYO カラビナ O型 環無 10mm
大洋製器工業¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)120寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
TAIYO SUS カラビナ O型 環無 10mm
大洋製器工業¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷さまざまな用途に使用できる連結金具のスタンダード品です用途連結金物許容荷重(kg)250質量(g)160寸法d(mm)10寸法A(mm)57寸法S(mm)17寸法B(mm)107
TAIYO ワイヤバランサーセット
大洋製器工業¥69,980~税込¥76,978~1セット10日以内出荷偏荷重になった吊り荷の水平吊り調整(重心調整)が簡単にできるようになり、作業効率が向上します。重心までの距離比率「短側:長側 = 1:4」以内の場合、吊り角度90度まで使用荷重の変更なしで安全率5倍を保証します。用途玉掛け作業の水平吊り調整
強力長シャックル
大洋製器工業(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワイヤー 7×7
大洋製器工業(10件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。ワイヤー長さ(m)200
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm
大洋製器工業(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
Vフック 外れ止め付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O
大洋製器工業(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から7日以内出荷玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
2本吊 ワイヤスリング
大洋製器工業(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1セット当日出荷から11日以内出荷高品質のリング・フックを使用しています。用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
固定ベース
大洋製器工業(12件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷建地の単管・パイプを固定するためのベースです。用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12