カテゴリ

  • 物流用品(33)
    • ワイヤーロープ(3)
    • ワイヤースリング(23)
    • ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット(4)
    • ターンバックル・シャックル(2)
  • 建築金物(2)
    • ワイヤーハンガー(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 1(16)
  • 1.5(12)
  • 2(16)
  • 2.5(5)
  • 3(15)
  • 3.5(2)
  • 4(13)
  • 5(12)
  • 6(11)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 200(3)
ブランド
  • 大洋製器工業
  • モノタロウ(55)
  • TRUSCO(121)
  • ニッサチェイン(62)
  • コンドーテック(117)
  • エスコ(626)
  • スリーエッチ(25)
  • SHIMANO(シマノ)(54)
  • ベッセル(11)
  • WAKI(和気産業)(17)
  • ベルク(4)
  • BIGM(丸山製作所)(1,203)
  • アイビッグ(885)
  • オカムラ(岡村製作所)(564)
  • メディアカバーマーケット(384)
  • スバル(313)
  • エレコム(191)
  • ALCANhands(164)
  • (144)
  • サンワサプライ(135)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「waiya」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm大洋製器工業(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ(割差)6×24 O/O大洋製器工業(19件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から7日以内出荷
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
ステンレスワイヤー 7×7 大洋製器工業ステンレスワイヤー 7×7大洋製器工業(10件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べてすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
4本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業4本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷から4日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別4本吊端末仕様フック付安全率5倍
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm大洋製器工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 6mm大洋製器工業(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm大洋製器工業(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm大洋製器工業(4件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm大洋製器工業(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm大洋製器工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm大洋製器工業
679税込747
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm大洋製器工業(4件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ 大洋製器工業アウト台付ワイヤ巻差フレミッシュ大洋製器工業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm大洋製器工業
839税込923
1本
翌日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm大洋製器工業(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 9mm大洋製器工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35呼び寸法(mm)9ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100端末仕様両端アイ安全率6倍アイの長さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤモッコ シート付 12×9×150目 大洋製器工業ワイヤモッコ シート付 12×9×150目大洋製器工業
69,980税込76,978
1枚
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプシート付ワイヤー径(Φmm)12×9最大使用荷重(t)3網目(mm)150
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 16mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 16mm大洋製器工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から7日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28呼び寸法(mm)16アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
クサビ形ソケット 大洋製器工業クサビ形ソケット大洋製器工業
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から3日以内出荷
錆止め塗装を施したソケットです。現場でのワイヤ交換が可能で、定期的に長さ調整を行う現場に最適です
用途ワイヤ端末固定金具安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ニッサククリップ ドブ M型 大洋製器工業ニッサククリップ ドブ M型大洋製器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
抜群の把握力でワイヤロープをガッチリ固定。ワイヤロープの磨耗、損傷が少ない。同じクリップ本体をくり返し使用でき経済的。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数2取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm大洋製器工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28ロープ径(Φmm)14アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
ニッサククリップ ドブ K型 大洋製器工業ニッサククリップ ドブ K型大洋製器工業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
シンブルとクリップを結合、ワイヤロープを保護。
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツ。取付個数1取付間隔(mm)ワイヤー径(Φmm)×6×7倍
ワイヤモッコ リング付 12×9×120目 大洋製器工業ワイヤモッコ リング付 12×9×120目大洋製器工業(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。タイプリング付ワイヤー径(Φmm)12×9
ステンレスワイヤー  7×19 大洋製器工業ステンレスワイヤー 7×19大洋製器工業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1巻(200m)
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスワイヤロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢を持っているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は耐錆性の効果が鉄製に比べすぐれています。
ワイヤー長さ(m)200
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm大洋製器工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)240×120
鉄板製ワイヤクリップ 電気 大洋製器工業鉄板製ワイヤクリップ 電気大洋製器工業
83税込91
1個
当日出荷
SUS ワイヤクリップ 大洋製器工業SUS ワイヤクリップ大洋製器工業
159税込175
1個
当日出荷
ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップトラスコ品番849-2876材質ステンレス適合ワイヤ径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤモッコ 用シート 大洋製器工業ワイヤモッコ 用シート大洋製器工業
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質エステル
アウト ワイヤロープ G/O 大洋製器工業アウト ワイヤロープ G/O大洋製器工業
418税込460
1本
翌日出荷から3日以内出荷
仕様アウトワイヤロープG/O種別6×7
アウト ワイヤロープ 大洋製器工業アウト ワイヤロープ大洋製器工業
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
JIS玉掛ワイヤ O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O大洋製器工業
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定トラスコ品番851-6703材質ロープ:炭素鋼長さ(m)5全長(m)5ワイヤー径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100安全使用荷重(t)1.35(2本垂直吊り)スリング径(mm)9
被覆ワイヤ G/O 青透 6X7 2-4X200m ドラム 大洋製器工業被覆ワイヤ G/O 青透 6X7 2-4X200m ドラム大洋製器工業
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
トラスコ品番178-4832種別6×7質量(kg)4青透長さ(m)200全長(m)200
パーライトスナップ 大洋製器工業パーライトスナップ大洋製器工業
519税込571
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SUS ワイヤクリップ 大洋製器工業SUS ワイヤクリップ大洋製器工業
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップに仕様ワイヤの端末加工用
JISロック止ワイヤ O/O 大洋製器工業JISロック止ワイヤ O/O大洋製器工業
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
全長(mm)6
JIS玉掛ワイヤ O/O 大洋製器工業JIS玉掛ワイヤ O/O大洋製器工業
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
仕様JIS玉掛ワイヤO/O
TMワイヤクリップ 電気 大洋製器工業TMワイヤクリップ 電気大洋製器工業
269税込296
1個
翌日出荷
マリアーブル製の安価なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップトラスコ品番849-3018材質マリアブル適合ワイヤ径(Φmm)12
ワイヤクリップ SUS 大洋製器工業ワイヤクリップ SUS大洋製器工業
179税込197
1個
翌日出荷
ステンレス製の一般的なワイヤクリップです。
用途ワイヤを止めるクリップトラスコ品番849-2878材質ステンレス適合ワイヤ径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応