長谷川電機工業
長谷川電機工業は、大正14年創業以来地絡継電器(地絡リレー)・検電器・検相器など、電気環境の安全づくりに重要な役割を果たす製品の 開発・生産に全力を尽くしてまいりました。現在、特高圧から低圧まで、検電器の分野ではトップメーカーとして、また地絡継電器では交流から直流まで、独自の技術力で次々に新製品を開発。当社の製品は多種多様な分野で活躍を続けています。今後も、小型高性能化はもちろん、IC化による品質の安定・低コスト化・ニーズに合わせた付加価値の高い製 品の開発などに努力を積み重ねてまいります。
会社情報
| 会社名 | 長谷川電機工業株式会社 |
|---|
| 設立 | 1971/09/20 |
|---|
| 所在地 | 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江5-8-17 |
|---|
アースフックHセット長谷川電機工業(7件のレビュー)欠品中
キュービクル万能用です。
試験成績書付です。
停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本)付属品収納ケーストラスコ品番404-6901質量(kg)4収納時寸法(mm)300×360×110適合電圧(kV)6.6
特別高圧交流用検電器長谷川電機工業当日出荷から16日以内出荷
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
先端金具はバネになっており衝撃を緩和
周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
残留電荷放電棒長谷川電機工業74日以内出荷
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。
放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。
電圧検出機能付きです。
用途残留電荷の放電に。トラスコ品番202-8926セット内容ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003)長さ(mm)740質量(g)800電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
無充電表示器長谷川電機工業当日出荷から4日以内出荷
強風でも外れにくいフック形状
使用電池単4乾電池(1.5V) R03×2個動作表示(発光)8000lxの明るさの中で確認可能 無充電時に発光、(発音)2m離れ、50dB以上 無充電時に発音使用電圧範囲AC3kV~7.2kV
【レンタル】高圧用検電・検相器長谷川電機工業翌日出荷から4日以内出荷
周波数(Hz)50/60構造地中線キユビクル用受信可能距離送受信相互間6m絶縁抵抗(MΩ)2000以上温度特性-10℃~+40℃
高低圧交直両用検電器長谷川電機工業当日出荷
交流/直流両用検電器
トラスコ品番731-0145全長(mm)415使用電圧範囲AC・DC600V~7000V動作開始電圧(V)裸線:AC・DC400V±20%
高圧・特高用検電器長谷川電機工業23日以内出荷から24日以内出荷
高圧から特高までシリーズ化
軽量で使いやすい
絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群
検知部はバネになっており衝撃を緩和
検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。
付属品収納袋使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所電池寿命(時間)連続動作状態:約4使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
【レンタル】高圧用検電・検相器長谷川電機工業翌日出荷から5日以内出荷
検出部間を光ファイバーで絶縁
仕様【検相機能】同相か120度 異相かを検出、【相順機能】120度進んで遅れを検出、【発光】8000Lxの明るさの下で確認可能、【発音】1m離れて50dB以上(断続発音)、【検相可能距離】送受信相互間6mセット内容本体(受信用)、本体(送信用)、吊下げフック金具×2、平板検知金具×2、光ケーブル(3m)×2、光ケーブルジョイント金具、絶縁棒×2(HPI-A6の場合:短尺、HPI-S6の場合:長尺)、取扱説明書、収納ケース、単5電池×4本周波数(Hz)50/60構造架空線用使用電圧(V)6600使用電池1.5V乾電池 単5(各2個)絶縁抵抗(MΩ)2000以上温度特性-10~40℃定格一次電流(A)AC10絶縁耐力20kV/1分間ケース携帯用収納ケースサービス分類レンタル
ワイヤレス式検相器長谷川電機工業3日以内出荷から36日以内出荷
使いやすいワイヤレスタイプ
機能(検相)同相か120°差かを判別 ※ご注意:相順(相回転)機能はございません使用電池9V電池 6F22(S-006P)×各1個通信可能距離(m)(検相)送信側と受信側との距離 5m以内
検電器長谷川電機工業23日以内出荷