カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 長谷川電機工業
  • KITACO(4)
  • カネソウ(1)
  • セキスイ(2)
  • セフテック(1)
  • ハウステック(1)
  • 三笠産業[工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hsf7」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高・低圧用検電器 長谷川電機工業

    高・低圧用検電器

    長谷川電機工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感
    付属品収納ケース、ストラップ仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下周波数50/60Hz使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ