カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- 長谷川電機工業
- モノタロウ(2)
- カスタム(1)
- 共立電気計器(1)
- 三和電気計器(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- マザーツール(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
「kd3 sanwa」の検索結果
特価

低圧用音響/発光式検電器
長谷川電機工業(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。使用電圧範囲(V)AC 50~600周波数(Hz)50/60共用幅(mm)22高さ(mm)130質量(g)22奥行(mm)23使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
検電器(低圧交流専用)
長谷川電機工業(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。使用電圧範囲(V)50~600周波数(Hz)50/60トラスコ品番469-5569幅(mm)22高さ(mm)130質量(g)22奥行(mm)23測定方式接触式、非接触式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×130×23使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)ディスプレイ光対象電線交流アズワン品番64-3881-54
低圧用検電器(交流・直流両用)
長谷川電機工業(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷裸線専用交流・直流両用で防水構造(IPX4相当)です。 HT-680Dシリーズの後継となります。 検知部:導電性樹脂(短絡防止) 防水性能:IPX4 相当 使用電池:単4電池x1本 接地端子は、クリップが取付けやすい形状 ※ワニ口クリップを取付け、リード線を接地し閉回路を作ることで直流検電が可能となります周波数(Hz)50/60トラスコ品番207-5836長さ(mm)140幅(mm)22高さ(mm)141質量(g)25奥行(mm)21交流電圧(V)50~600直流電圧(V)12~750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×141×21周波数範囲(Hz)50・60共用ディスプレイ音、光使用電圧範囲(V)12~750対象電線交流/直流両用アズワン品番64-3881-55防水性IPX4相当適合電圧(kV)DC12~750
高・低圧用検電器
長谷川電機工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感付属品収納ケース、ストラップ仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下周波数50/60Hz使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間