カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 長谷川電機工業
- Panasonic(パナソニック)(8)
- RS PRO(2)
- セフティー電気用品(2)
- オフィスマイン(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 三木プーリ(1)
- SUPRA(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- OWON(オウオン)(1)
「oc400」の検索結果

高低圧用検電器
長谷川電機工業(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。使用電圧範囲AC80~7000V周波数50/60Hzトラスコ品番731-0129質量(g)約85g漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
通信工事 高・低圧用検電器
長谷川電機工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷交流専用検電器。 通信工事の作業におすすめ! 低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時:断続音光、高圧時:連続音光)。 検知部(導電性ゴムUH05004)は部品購入、交換が可能です。トラスコ品番731-0111漏洩電流絶縁耐力時 0.5mA以下使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個電池寿命連続動作状態3時間 放置状態約2年使用電圧範囲AC60V~7000V動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 60V(充電部に接触)高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,000V絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間