カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- 長谷川電機工業
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(2)
- 中部精機(2)
- 三和製作所(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- テンパール工業(1)
- パール金属(1)
- Richell(リッチェル)(1)
- アスベル(1)
- EKO(1)
「simplehuman 125」の検索結果
特価

高・低圧用検電器
長谷川電機工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電付属品収納ケース仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
低圧用音響/発光式検電器
長谷川電機工業(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。使用電圧範囲(V)AC 50~600周波数(Hz)50/60共用幅(mm)22高さ(mm)130質量(g)22奥行(mm)23使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
特別高圧交流用検電器
長谷川電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から22日以内出荷絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
高圧特別高圧交流用検電器
長谷川電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV周波数(Hz)50/60共用トラスコ品番731-0188全長(mm)伸ばした時:1382、縮めた時:846質量(g)340使用温度範囲-10℃~+50℃使用電池LR44(1.5V)×2ディスプレイ光、音動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下対象電線交流絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー)絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間防水性坊滴
高・低圧用検電器
長谷川電機工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感付属品収納ケース、ストラップ仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下周波数50/60Hz使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間