カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 土牛
- モノタロウ(3,833)
- エスコ(38,859)
- 大阪魂(19,485)
- TRUSCO(12,251)
- Panasonic(パナソニック)(10,803)
- EBM(江部松商事)(7,417)
- NAKANO(6,709)
- SK11(3,895)
- TKG(3,853)
- マキタ(3,722)
- パール金属(3,434)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,275)
- サンワサプライ(3,072)
- アズワン(3,058)
- オーム電機(2,652)
- カクダイ(2,622)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,526)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,496)
- 三菱マテリアル(2,491)
- 京セラ(2,489)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

土牛
鉋製造からスタートし、創業以来、建築、土木、工場等、様々な分野で使用される道具の開発と製造を行っております。現場で作業をされるプロのユーザー様に喜んでいただけるよう、現場の声を汲み取った商品開発と、こだわりの品質でもって多くのお客様に支持されております。「ものづくりを通じて周りを幸せにしたい」という思いのもと、お客様に求められるものづくりを目指しております。
会社情報
| 会社名 | 土牛産業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1972/12/15 |
| 所在地 | 〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴38番地 |

伸縮式ホワイトボードDタイプ
土牛(96件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷いつでもどこでも1人で楽々撮影が可能! 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。
カード型クラックスケール(反射防止タイプ)
土牛(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷反射防止加工。屋外での撮影時に反射しにくくなっています。材質PET寸法(mm)55×90測定範囲(mm)0.05~3.50RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式ビューボード(グリーンシリーズ)
土牛(39件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷撮影時に反射しにくい!! フラッシュの使用や逆光でも撮影可能! 建物等の点検・検査に最適です。 マグネット取り付け可能。 一人で現場撮影が出来る。 水性クレヨン、ホワイトボードマーカー、水性マーカーも使用可能です。(※油性は使用できません。また付属のチョーク以外は使用不可です。) 消去する時は、水で濡らした布か、スポンジで拭き取ります。シャフト寸法(mm)約220~615
握帯グリップテープDX
土牛(5件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。材質ポリウレタン内函/外函(mm)6/60
打診棒ロング2000
土牛(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。用途外壁などの打音診断検査トラスコ品番752-0930材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管全長(mm)300~2010種類点検ハンマー/テストハンマー寸法(Φmm)【先端球体部】19主な用途機械機器や車輌の点検
オールステンミニカッター
土牛(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。全長(mm)215切断能力鉄線4mmサイズ(mm)200全質量(g)270
コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒)
土牛(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。全長(mm)190~740質量(g)90種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮頭径(Φmm)17材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検
シャッター巻上用チェーンホイール マッキー・チェーン MC01
土牛¥7,998税込¥8,7981個当日出荷【シャッター点検後、時間のかかる巻上作業を簡単に!シャッター巻上用チェーンホイールマッキー・チェーン】 電動ドリルに取り付け、シャッター巻上チェーンを回す専用工具です。 シャッターの点検後の巻上作業用。 早期撤収に貢献! 汎用品の為様々なサイズに対応します。用途防火シャッターの巻上げ作業に全長(mm)約109×102全質量(g)約280
セリ矢
土牛(32件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌日出荷用途御影石等の荒割りに使用します。仕様セリ矢の寸法はご使用されるコンクリートドリルのサイズに合わせたものを基準としてご使用ください。対象加工物の質によって異なりますが、例えば19mmのコンクリートドリルには19mmセリ矢を基準としてご使用ください。
打診棒ロング1500
土牛(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷伸縮式なので、持ち運びに便利です。用途外壁などの打音診断検査。トラスコ品番411-5406全長(mm)250~1510質量(g)200種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス材質(頭)鋼主な用途機械機器や車輌の点検
ペン・マーカー用コード
土牛¥799税込¥8791個当日出荷ペンやマーカーの落下防止に便利なコードです。付属シールの穴部にコードのひもを通し、ペンやマーカーに付属シールを巻きつけると落下防止コードとして使用出来ます。付属品ペンやマーカーに巻きつける付属シールトラスコ品番785-4307材質(コード部)ポリウレタン、(ヒモ部)ナイロン質量(g)50繰り返し・詰め替え2
玉にきく聴診棒ロング
土牛(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。用途異常音を聞く検査工具。トラスコ品番404-8598全長(mm)240~1190(8段階)質量(g)110種類点検ハンマー/テストハンマーシャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング)
土牛(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷リングが可動式。腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。用途ハンマー材質SUS401寸法(mm)(ベルト通し)40×85適合ベルト幅(mm)~60
伸縮式ホワイトボード
土牛(41件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台ほか当日出荷片面タテ型、片面ヨコ型で両面使える。 シャフトが端にくるのでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。 水性マーカーで書き消しが出来ます。 イレーザー付マーカーがセットされています。 項目名:工事名/場所が記入できます。