外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120システムウェーブ当日出荷
小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。あらゆるプリンタに対応する為に、外部ロールホルダー本体が左右に伸縮する機能を業界で初めて搭載しました。
型式KSW-LH120寸法(mm)コア種類:25.4/40/76.2質量(kg)0.5外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 260mm(H)ラベル幅最大118mm方向巻取り:表/裏巻き兼用径(mm)ラベル:最大200
ラベル巻取機 KSW-T10システムウェーブ5日以内出荷
あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。
最大ラベル幅は115mmまで対応
左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。
多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)
4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。
巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です
用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。仕様巻取速度:50~355mm/秒電源(V)AC100/240管径(Φmm)(巻取)25.4/38.1/40/76.2最大幅(mm)(ラベル)115RoHS指令(10物質対応)対応巻取径(Φmm)(ラベル最大)203