絞り込み
ブランド
- システムウェーブ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
システムウェーブ
システムウェーブのページです。システムウェーブは、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120
システムウェーブ¥9,498税込¥10,4481台当日出荷小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。あらゆるプリンタに対応する為に、外部ロールホルダー本体が左右に伸縮する機能を業界で初めて搭載しました。型式KSW-LH120寸法(mm)コア種類:25.4/40/76.2質量(kg)0.5外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 260mm(H)ラベル幅最大118mm方向巻取り:表/裏巻き兼用径(mm)ラベル:最大200
外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH130
システムウェーブ¥9,498税込¥10,4481台5日以内出荷小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。用紙の両側ガイド(羽根)を無くし、ワンタッチで簡単セットが可能。型式KSW-LH130寸法(mm)コア種類:76.2質量(kg)0.5外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 220mm(H)ラベル幅最大118mm方向巻取り:表/裏巻き兼用径(mm)ラベル:最大200
ラベル巻取機 KSW-T30
システムウェーブ¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。最大ラベル幅は210mmまで対応。左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm)。4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。型式KSW-T30質量(kg)5.5電源(V)自動切換え AC100/240適合規格CE・FCC・ClassA管径(Φmm)紙:25.4/38.1/40/76.2外形寸法230mm(W) X 349mm(D) X 303mm(H)ラベル幅最大210mm速度150mm/秒使用環境温度(℃)温度5~40、湿度10%~85%、結露なき事RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ラベル:最大150
ラベル巻取機 KSW-T10
システムウェーブ¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷あらゆるラベルプリンタにベストマッチするラベル巻取機です。 最大ラベル幅は115mmまで対応 左右どちらでも巻取り可能なハイブリットモーターを搭載し、外巻・内巻の巻取りが可能で設置場所を選びません。 多彩な紙管径に対応(25.4/38.1/40/76.2mm) 4色のLEDランプでステ-タスをわかりやすくお知らせします。 巻取速度の調整は本体のボリュームスイッチにより、50mm~355mm/秒まで無段階で調整が可能です用途ラベル大量発行時の作業軽減やラベル貼付けラベラー用の巻取りラベル作成などに最適です。仕様巻取速度:50~355mm/秒電源(V)AC100/240管径(Φmm)(巻取)25.4/38.1/40/76.2最大幅(mm)(ラベル)115RoHS指令(10物質対応)対応巻取径(Φmm)(ラベル最大)203