カテゴリ
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 竹内工業
- ホンダ(71)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
- KSフィルター(4)
- 武藤工業(3)
- サトーパーツ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 武蔵エンジニアリング(2)
- JTC(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- アサ電子工業(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- カウパック(1)
- ライフ住器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「nh-p3」の検索結果
特価

電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ
竹内工業¥6,998税込¥7,6981袋(1枚)6日以内出荷初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●厚み(mm):0.3●サイズ(mm):210×297●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無しアズワン品番67-0324-57
電磁波吸収シート
竹内工業¥8,098税込¥8,9081枚22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・初期透磁率200を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性があります。(UL94HB認定品)長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~105引張強度10MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート
竹内工業¥6,598税込¥7,2581枚22日以内出荷から31日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性に優れています。(UL94V認定品)長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~105引張強度10MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応