カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(2)
    • 盛板(2)
  • 作業工具(13)
    • 鏝その他(1)
    • 仕上鏝(2)
    • 角鏝(2)
    • レンガ鏝(2)
絞り込み
材質
  • プラスチック(1)
  • 木製(1)
寸法(mm)
  • 300×380(1)
  • 300×415(1)
ブランド
  • 緑長(ミドリカネチョウ)
  • 井上工具(4)
  • マルエー・スワン(1)
  • SK11(1)
  • カネミツ[コテ](1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(11)
  • TSオリジナル(高翔産業)(1)
  • ナルセ(1)
  • 日本プラスター(1)
  • 東京西勘(2)
  • アローライン工業(46)
  • 宮谷製作所(15)
  • 金長(11)
  • 赤長(アカカネチョウ)(5)
  • 石井超硬工具製作所(4)
  • 五百蔵製作所(4)
  • カネ三(4)
  • トップマン[工具・金物](3)
  • カネカ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鏝板」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木製鏝台 緑長(ミドリカネチョウ)木製鏝台緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
木製なので、職人さんの好みに応じて加工でき、手にフィットします。左官仕事をする上で必要不可欠な道具です。
用途左官作業の際に、材料を載せるための台。寸法(mm)約415×300材質(本体)
テフリッククシメ鏝 緑長(ミドリカネチョウ)テフリッククシメ鏝緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。 背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。 鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木
ステン仕上鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ)ステン仕上鏝 0.3緑長(ミドリカネチョウ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。 カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。 珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業材質(コテ板)ステンレス、(柄)木板厚(mm)0.3
ステン製万能ヒシャク 緑長(ミドリカネチョウ)ステン製万能ヒシャク緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。
用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等) 園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等)幅(mm)160高さ(mm)480質量(g)300奥行(mm)80寸法・規格(mm)450
フィット角鏝0.5 緑長(ミドリカネチョウ)フィット角鏝0.5緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。カシメ部分がないので、鏝板にヒズミがありません。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。材質コテ板、背金:焼入鋼(SK-5) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
レンガ鏝 油焼 緑長(ミドリカネチョウ)レンガ鏝 油焼緑長(ミドリカネチョウ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄材質(柄部)
PCコテ台 緑長(ミドリカネチョウ)PCコテ台緑長(ミドリカネチョウ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ゴムを混入した特殊プラスチック製ですので、水分を吸収せず、軽く作業ができます。板上の材料が滑りにくい円形の滑り止め加工付です。握り部は木製なので、職人さんの好みに応じて加工でき、手にしっかりフィットします。塗材200gの時、30度傾けても滑りません。
用途左官作業の際に、材料を載せるための台。寸法(mm)約380×300グレーブラック材質(グリップ)材質(台)プラスチック
ブロック鏝 油焼 緑長(ミドリカネチョウ)ブロック鏝 油焼緑長(ミドリカネチョウ)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ブロック積み工事に最適な専用鏝です。ブロック積み専用鏝です。ブロックを積む際のモルタルのすくい、押さえ、はみ出したモルタルの掻き出し作業に適した形状です。
用途ブロック積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄材質(柄部)
しなるヘラコテ0.7 目地用 緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.7 目地用緑長(ミドリカネチョウ)
899税込989
1丁
当日出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途目地の仕上げ。仕様目地用材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄板厚(mm)0.7
テフリックステン仕上鏝0.3 緑長(ミドリカネチョウ)テフリックステン仕上鏝0.3緑長(ミドリカネチョウ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。背金が取れないハードトランダム接着です。 シンナー(有機溶剤)で洗えます。カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。珪藻土にも使えます。
用途モルタル・センイ壁の仕上塗り作業。材質コテ板:ステンレス(テフリック加工) 柄:木板厚(mm)0.3
レンガ鏝 油焼 緑長(ミドリカネチョウ)レンガ鏝 油焼緑長(ミドリカネチョウ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。
用途レンガ積み用鏝材質(鏝板)鋼(55C)材質(柄部)木材材質(柄首)
しなるヘラコテ0.5 柳刃 緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.5 柳刃緑長(ミドリカネチョウ)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。仕様柳刃材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄板厚(mm)0.5
しなるヘラコテ0.5 先角 緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.5 先角緑長(ミドリカネチョウ)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。仕様先角材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄板厚(mm)0.5サイズ(mm)120
しなるヘラコテ0.5 笹刃 緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.5 笹刃緑長(ミドリカネチョウ)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。仕様笹刃材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄板厚(mm)0.5
しなるヘラコテ0.5 先丸 緑長(ミドリカネチョウ)しなるヘラコテ0.5 先丸緑長(ミドリカネチョウ)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途細かな部分の仕上げ。仕様先丸材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄板厚(mm)0.5サイズ(mm)120
プラスチック製角鏝 緑長(ミドリカネチョウ)プラスチック製角鏝緑長(ミドリカネチョウ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。サビる心配のないプラスチック鏝板です。
用途シゴキ、仕上げ、補修、土木工事全般。仕様角鏝材質コテ板:プラスチック、柄:木
鏝板特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 鏝板