絞り込み
ブランド
- サモア
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
サモア
サモアのページです。サモアは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

コモスイ
サモア(2件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個(2L)ほか当日出荷から6日以内出荷コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。用途コモスイは強力な除菌力を持つ次亜塩素酸(HCIO)を豊富に含みます。細菌、真菌、ウイルスなど幅広い菌に効果を発揮します。コモスイは、厚生労働省が食品添加物として認可する次亜塩素酸ソーダと希塩酸を特許製法により、水と希釈混合し、生成されたものです。コモスイは、菌に触れたり有機物に接触すると普通の水に戻ります。ですから、水洗いと同じ感覚でご使用いただけます。誤って飲んでしまった場合でも、胃腸に達する前に有機物と反応して水に戻るため、人体に影響を与えず無害です。 。コモスイは水に近い状態で生成されるため、皮膚の炎症や手荒れを起こしません。肌に非常に優しく安心です。コモスイはニオイの原因を化学分解させて消臭させますので、本格的な消臭剤として強力なパワーを発揮します。キッチンでは衛生環境対策、まな板の除菌、包丁の除菌、布巾の除菌、生ゴミの消臭として、室内の消臭・除菌、ペットの匂いに、タバコの匂いに、空中浮遊菌の除菌や加湿器(超音波式)に入れてお部屋全体を消臭除菌できます。トイレ、浴室では浴室のカビ退治やトイレの除菌と消臭に使用できます。使用時の目安として、用途に応じて水道水で薄めたり、またはそのまま使用して下さい。マスクの除菌・消臭、噴霧器(超音波式加湿器)に入れて噴霧することもできます。材質次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、水効果除菌、消臭
グリース用流量計
サモア¥92,980税込¥102,2781台当日出荷グリス用デジタル流量計です。コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。グリス用流量計。付属品1/8M・Mニップルトラスコ品番683-7519適合機種SG4170、S35P、S35D高さ(mm)59ねじ径【入力側】1/8(F)【出力側】1/8最大流量1000g/min精度(%)±2縦(mm)76横(mm)83危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
グリースガン(流量計付)
サモア¥129,800税込¥142,7801本9日以内出荷デジタル流量計付グリスガンです。使用電池は単4アルカリ電池2本です。最大入力圧は70MPaです。用途軸受メンテナンス時のグリス補充に。トラスコ品番683-7518適合機種S35P、SG4170、S35Dねじ径【ノズル接続】1/8(F)最大流量2500g/min精度(%)±2使用電池単4(2本)危険物の類別非危険物入力圧力(MPa)最大70
ペール缶用グリスポンプ(エア式)
サモア¥199,800税込¥219,7801台当日出荷市販の16~18Kg缶にセットできます。ポンプレシオ55:1のハイパワーです。用途各種機械車輌等へのグリス給脂付属品スイベル付グリスガン(SG3007)、フォロワーディスク適合グリスちょう度:#0~#2トラスコ品番137-9050幅(mm)314高さ(mm)785品名SG4170 サモア モバイルグリースポンプ最高吐出圧(MPa)55使用空気圧力(MPa)0.3~1.0ホース長さ(m)2、耐圧:2空気圧力(MPa)作動:0.3~1.0最大吐出圧力(MPa)55空気消費量(NL/min)165吐出量(mL/min)540 g/min最大吐出量(g/min)540危険物の類別非危険物直径(mm)314
ペール缶用グリスポンプ用キャリー
サモア¥24,980税込¥27,4781台9日以内出荷市販の16~18kg缶にセットできます。用途ペール缶運搬用。トラスコ品番137-9049品名SG4170用 キャリー SGCR01(SG4000)全幅(mm)380全高(mm)1070危険物の類別非危険物
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら