毛づまりごっそりパイプ職人スリムコジット(2件のレビュー)当日出荷
完全に詰まる前に週1のお手入れ。ミニブラシの先端を排水口にスルスル入れて数回ロットをくるくる回してください。
用途配水管に詰まった髪の毛、汚れを簡単排除。材質(ブラシ)ポリプロピレン、ステンレス鋼、(ワイヤー)ポリ塩化ビニル樹脂、スチール寸法(mm)20×20×710質量(g)100
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
加湿器のつけ置きキレイコジット当日出荷
加湿器のトレー・フィルターの汚れ落しに
材質クエン酸、スルファミン酸、乳酸、キレート剤寸法(mm)約55×55×160質量(g)約365
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
汚れスッキリパイプ職人スリムブラシコジット(2件のレビュー)当日出荷
排水管汚れスッキリ取れる!カーブに沿って自在に曲がる。先端ブラシで髪の毛づまり対策、パイプブラシでアカ汚れ対策。
用途排水管に入れて、上下に動かして使うから、手を汚しません。 洗面台、お風呂、シンクなど家庭のパイプにご使用できます。セット内容1本入材質ブラシ:ポリプロピレン、ステンレス鋼、ワイヤー:ポリ塩化ビニル樹脂、スチールサイズ(cm)直径3×71
泡立つ洗濯せっけんケース スリムコジット(2件のレビュー)当日出荷
これ1つでせっけん収納から 汚れ落としまで
材質ケース/トレー:ポリプロピレン・ポリスチレン 、ブラシ:ポリプロピレン、バネ:ステンレス寸法(cm)(約)8×4.5×14.2繰り返し・詰め替え対応
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
組立らくらくスリムシューズラックコジット(2件のレビュー)当日出荷
最大24足の靴をスリムに収納できるシューズラック。スペースの少ない玄関でも使いやすいスリム設計。
薄型なのでマンションでも使いやすい。軽量なので女性でも持ち運びがカンタン。組替え可能なので、スペースに合わせてアレンジO.K.
仕様組立て式セット内容樹脂枠8、ポール16、ジョイントパーツ12、組立説明書材質樹脂枠:ABS樹脂 ポール:ステンレス、ジョイントパーツ:ABS樹脂色ブラック段数8段寸法(cm)樹脂枠:24×38×1.2、ポール:直径1.3×66寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(組立時)幅68×奥行24×高さ143
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)欠品中
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
パワーバイオお風呂のカビきれいコジット(1件のレビュー)当日出荷
抗菌効果アップ。消臭効果が加わりました。貼る、掛けるを選べるケース仕様になりました。交換目安約6か月。
材質(中身)無機パーライト、微生物(バチルス菌属)、(ケース)ポリプロピレン寸法(mm)85×85×9質量(g)50
クリーニング屋さんの毛玉取りブラシコジット(1件のレビュー)4日以内出荷
軽くブラッシングするだけ。こんなに簡単。衣類を傷めにくく、繊維にやさしい。「猪毛」使用プロのお手入れをご家庭でも。
材質【毛玉取りブラシ】毛:猪毛、柄:天然木(荷木)【専用ブラシクリーナー】熊手:ステンレス鋼、柄:天然木高さ(mm)15質量(g)91縦(mm)63横(mm)220繰り返し・詰め替え対応
アグリ ラウンドクッションコジット9日以内出荷
インテリアに馴染むスクエア型多目的クッション
ベロア調生地でやさしい触り心地
材質本体側地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、ポリエチレン寸法(mm)約300×300×130質量(g)約265
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
多目的廃棄物ノコギリコジット(3件のレビュー)当日出荷
粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄質量(g)1000折りたたみ寸法(mm)50×285×22