カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
「mbf-4e dc24v」の検索結果

小型直流ベル
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.02ケース色赤絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命80(Hr)保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時]動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85