カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SUNEAST(サンイースト)
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,750)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,812)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,675)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,188)
- スズキ(67,586)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,846)
- ミツビシ(138,030)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
SUNEAST(サンイースト)
SUNEAST(サンイースト)のページです。SUNEAST(サンイースト)は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電
SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!色メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
6in1 multi HUB
SUNEAST(サンイースト)¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適。外出先でゲームも大画面でプレイ可能色スペースグレー動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間日本国内にて1年間ケーブル長(mm)150(本体一体型)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C 、Type-A
9in1 multi HUB
SUNEAST(サンイースト)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷HD4Kポート(4K Ultra HD対応)大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍。サブモニター用にも最適!!。大画面でゲームも外出先で楽しめる。3.5mmオーディオジャック有材質アルミニウム合金+ABS色スペースグレー質量(g)62.8対応OSWindows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×12.5(ケーブルを除く)解像度【HD4K】3840×2160(4K)@30Hz動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間ご購入日より日本国内にて1年間ケーブル150mm・本体一体型インターフェイス【パソコン側】USB3.2Gen2×1Type-C(オス)【充電ポート】USBPD(100W)対応給電専用Type-C×1【周辺機器側】USB3.2Type-A×3、HD4K×1、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1(排他仕様)、オーディオジャック3.5mm(マイク・イヤホン対応)×1、LANポート(1Gbps)×1データ転送速度【USB3.2Gen1】最大5Gbps(規格値)【SD・microSD】【読込】最大15MB/s【書込】最大6MB/s
ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクト
SUNEAST(サンイースト)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷軽量でコンパクト!だから持ち運びにべんり!レシーバーを挿すだけですぐに使える!!2.4GHzワイヤレスマウス色ブラック電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本接続方式無線分解能1000・1200・1600カウント/インチ※カウント切替ボタン付ボタン数4(ホイールボタン含む)ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式/レッド
C to Lightning 充電ケーブル
SUNEAST(サンイースト)¥1,998税込¥2,1981台8日以内出荷MFi認証済みで安心!スリムタイプコネクタで様々なケースに対応!ケーブルタイ付きでコンパクトに収納できる!色ホワイト取得規格MFi認証ケーブル種類スリム適合用途充電
外付けSSD
SUNEAST(サンイースト)¥13,498税込¥14,8481台欠品中キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度1050MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。セット内容本体、取扱説明書材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金色クロムブラック質量(g)33本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X、PS5保存温度(℃)-25~70フォーマット形式exFATコネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)動作温度(℃)-5~55転送速度(MB/sec)【読込】最大1050【書込】最大950
外付けSSD
SUNEAST(サンイースト)¥11,800税込¥12,9801台欠品中コンパクトで高性能。バッグの中でも邪魔にならない設計。スマホに簡単接続質量(g)2.8端子形状USB Type-C本体寸法(mm)10.6 × 20 × 13.5対応【USBType-C端子搭載機器】Windows11/10、macOS15.0以上、Linux、Android 14以上iOS 18.0.1以上(iPhone 15以上)、iPadOS 17.6.1以上フォーマット形式exFAT動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)【書込】最大400【読込】最大450
外付けSSD
SUNEAST(サンイースト)¥6,898~税込¥7,588~1台欠品中キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度500MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。セット内容本体、取扱説明書材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金色プラチナシルバー質量(g)33本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X PS5保存温度(℃)-25~70フォーマット形式exFATコネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)動作温度(℃)-5~55転送速度(MB/sec)【読込】最大500【書込】最大450
Lightning 充電ケーブル
SUNEAST(サンイースト)¥1,898~税込¥2,088~1台8日以内出荷MFi認証済みで安心!スリムタイプコネクタで様々なケースに対応!ケーブルタイ付きでコンパクトに収納できる!色ホワイト取得規格MFi認証ケーブル種類スリム適合用途充電
SD XC 大容量 Class10 UHS-II 3 V90 高速 8K 動画撮影対応 高耐久 高品質 pSLC
SUNEAST(サンイースト)¥53,980~税込¥59,378~1台8日以内出荷UHS-IIモードFD156/HD312対応、PC等への高速データ転送可能な読込最大速度300MB/s、高解像度連写に対応する書込最大速度290MB/sを実現。U3/V90対応、4K動画やフルHD動画および8K動画撮影に最適UHS-IモードSDR104対応、最大読込速度95MB/s、最大書込速度90MB/s。高頻度の書き換えに最適な「pSLC」方式を採用シール面の空白(記入)欄を活用し複数枚管理を補助製造過程で100%全品検査実施の高品質メモリーカードSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II 3ビデオスピードクラスV90