カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • USBハブ(2)
絞り込み
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(1)
ストレージ容量
  • 1TB(1)
  • 256GB(1)
  • 512GB(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
ブランド
  • SUNEAST(サンイースト)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(64)
  • サンワサプライ(61)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • ナカバヤシ(43)
  • MCO(16)
  • j5 create(25)
  • TRANSCEND(トランセンド)(16)
  • サンワダイレクト(62)
  • StarTech.com(105)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(49)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • Dynabook(37)
  • ATEN(35)
  • マザーツール(32)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • グリーンハウス(27)
  • ミネベアミツミ(27)
  • Canon(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb sd」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電 SUNEAST(サンイースト)

    USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電

    SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
    色メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
  • 9in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト)

    9in1 multi HUB

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    HD4Kポート(4K Ultra HD対応)大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍。サブモニター用にも最適!!。大画面でゲームも外出先で楽しめる。3.5mmオーディオジャック有
    材質アルミニウム合金+ABS色スペースグレー質量(g)62.8対応OSWindows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×12.5(ケーブルを除く)解像度【HD4K】3840×2160(4K)@30Hz動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間ご購入日より日本国内にて1年間ケーブル150mm・本体一体型インターフェイス【パソコン側】USB3.2Gen2×1Type-C(オス)【充電ポート】USBPD(100W)対応給電専用Type-C×1【周辺機器側】USB3.2Type-A×3、HD4K×1、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1(排他仕様)、オーディオジャック3.5mm(マイク・イヤホン対応)×1、LANポート(1Gbps)×1データ転送速度【USB3.2Gen1】最大5Gbps(規格値)【SD・microSD】【読込】最大15MB/s【書込】最大6MB/s
  • 外付けSSD SUNEAST(サンイースト)

    外付けSSD

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥11,800税込¥12,980
    1台
    欠品中
    コンパクトで高性能。バッグの中でも邪魔にならない設計。スマホに簡単接続
    質量(g)2.8端子形状USB Type-C本体寸法(mm)10.6 × 20 × 13.5対応【USBType-C端子搭載機器】Windows11/10、macOS15.0以上、Linux、Android 14以上iOS 18.0.1以上(iPhone 15以上)、iPadOS 17.6.1以上フォーマット形式exFAT動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~70インターフェイスUSB 3.2 Gen 1転送速度(MB/sec)【書込】最大400【読込】最大450
  • 外付けSSD SUNEAST(サンイースト)

    外付けSSD

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥13,498税込¥14,848
    1台
    欠品中
    キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度1050MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
    セット内容本体、取扱説明書材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金色クロムブラック質量(g)33本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X、PS5保存温度(℃)-25~70フォーマット形式exFATコネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)動作温度(℃)-5~55転送速度(MB/sec)【読込】最大1050【書込】最大950
  • 外付けSSD SUNEAST(サンイースト)

    外付けSSD

    SUNEAST(サンイースト)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    欠品中
    キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度500MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
    セット内容本体、取扱説明書材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金色プラチナシルバー質量(g)33本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X PS5保存温度(℃)-25~70フォーマット形式exFATコネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)動作温度(℃)-5~55転送速度(MB/sec)【読込】最大500【書込】最大450
usb c ハブ特集
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
"usb sd" SUNEAST(サンイースト) 【通販モノタロウ】