絞り込み
ブランド
阪口製作所のロゴ

阪口製作所

ガス溶断器・圧力調整器 / 電気溶接機器メーカーである阪口製作所は、| 蓄積された経験、技術、設備を基盤とし、お客様のニーズにあった製品を| あらゆる角度から迅速にご提供させていただいております。| 特にお客様の安全に関わる、圧力調整器・逆火防止器・ホースカプラ等| の部品に関しては、徹底した品質と安全管理のもと一つ一つ丁重にくみ| 上げています。|

会社情報
会社名株式会社 阪口製作所
設立1975/07/01
所在地〒581-0081 大阪府八尾市南本町9丁目5番4号
145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R-11用ナイロンパッキン 阪口製作所

    R-11用ナイロンパッキン

    阪口製作所(18件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1枚
    当日出荷
    適合R-11、R-10厚さ(mm)2内径(Φmm)約10.8外径(Φmm)18.3
  • ケーブルジョイント 阪口製作所

    ケーブルジョイント

    阪口製作所(20件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(2組)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様接続部丸型接続方式(ジョイント間)ピン
  • アースクリップ(万力型) 阪口製作所

    アースクリップ(万力型)

    阪口製作所(13件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト設計
  • ボンベ開閉用スパナ 阪口製作所

    ボンベ開閉用スパナ

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様関東式酸素調整器/30mm、アセチレンボンベ/10mm、酸素ボンベ/8mm
  • アースクリップ 阪口製作所

    アースクリップ

    阪口製作所(24件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製ボディの為強固
    仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330溶接電流(A)300本体寸法(mm)全長175最大挟み能力(mm)28使用電線22~38mm2
  • アルミケース入 掃除針 阪口製作所

    アルミケース入 掃除針

    阪口製作所(10件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    仕様掃除針:13本組(0.5~1.6mm)平ヤスリ1枚ケース寸法(mm)77.5×28.3針部の長さ(mm)65.7
  • 酸素調整器(関東式) 阪口製作所

    酸素調整器(関東式)

    阪口製作所(21件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165使用ガス酸素一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
  • A型切断器 阪口製作所

    A型切断器

    阪口製作所(8件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    用途あらゆる分野の切断作業に。全長(mm)500質量(g)795切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ! プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。 作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
    用途溶断器直結用タイププラグ主な用途溶断器直結用
  • ST-38用ゴムカバー 阪口製作所

    ST-38用ゴムカバー

    阪口製作所(7件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個ほか
    当日出荷
    適合ST-38
  • アルゴン調整器 阪口製作所

    アルゴン調整器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
    付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180使用ガスアルゴン二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
  • S-3関西式オンニップル 阪口製作所

    S-3関西式オンニップル

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
  • 窒素調整器 阪口製作所

    窒素調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用範囲0.2~0.99適合ガス窒素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)

    阪口製作所(9件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
    適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3使用ガス炭酸ガス標準流量(L/min)25
  • アセチレン調整器 阪口製作所

    アセチレン調整器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.8ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2
  • WCTケーブルジョイント 阪口製作所

    WCTケーブルジョイント

    阪口製作所(7件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
  • プロパン調整器 阪口製作所

    プロパン調整器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    適合LPG質量(kg)1.3ねじ入口/W22.5-14(左)プラグネジ出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスプロパン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)6
  • 小型溶接器 阪口製作所

    小型溶接器

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷
    用途薄板5mm迄の手軽な溶接用全長(mm)325質量(g)520溶接能力(mm)0.5~2.5
  • S-3K関東式メンソケット 阪口製作所

    S-3K関東式メンソケット

    阪口製作所(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
  • アセチレン調整器逆火防止器内蔵 阪口製作所

    アセチレン調整器逆火防止器内蔵

    阪口製作所(5件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    仕様逆火防止形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09寸法(幅W×高さH)(mm)275×260使用ガスアセチレン低圧圧力計(MPa)0.2一次側圧力(MPa)~1.55標準流量2NM3/h二次側圧力(MPa)0.01~0.1
  • 中型切断器火口(プロパン) 阪口製作所

    中型切断器火口(プロパン)

    阪口製作所(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    使用ガスプロパン
  • 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所

    酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式) 阪口製作所

    酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式)

    阪口製作所(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.6ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ規格関西式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99機能逆火防止使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 酸素調整器(関西式) 阪口製作所

    酸素調整器(関西式)

    阪口製作所(10件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)185×155使用ガス酸素一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
  • 溶接器用火口 阪口製作所

    溶接器用火口

    阪口製作所(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1組(4本)ほか
    当日出荷
    使用ガスアセチレン
  • 安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所

    安全ホルダー SH-300(ネジ式)

    阪口製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6使用電線22~38mm2
  • 逆火防止器 アセチレン・プロパン 阪口製作所

    逆火防止器 アセチレン・プロパン

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    全長(mm)90質量(g)250ねじ入口/M16×1.5(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン等燃料ガス標準流量(m3/h)2
  • A型切断火口(アセチレン) 阪口製作所

    A型切断火口(アセチレン)

    阪口製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)ネジ:W16-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)酸素/0.3、アセチレン/0.03
  • アルゴン炭酸調整器 流量計2連式 阪口製作所

    アルゴン炭酸調整器 流量計2連式

    阪口製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
    質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
  • 二又バルブ 酸素用 阪口製作所

    二又バルブ 酸素用

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジホース径(Φmm)8適合ガス酸素サイズ(mm)70×85
  • R-11用 ホースジョイントセット 6mm 阪口製作所

    R-11用 ホースジョイントセット 6mm

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1セット
    当日出荷
    適合R-11
  • 中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所

    中型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    火口3本付です。
    全長(mm)470質量(g)635切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
  • サンロック 阪口製作所

    サンロック

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。 プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。 プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
    用途ゲージ直結用種別支燃性ガス用タイププラグ主な用途調整器用
  • 炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
    付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180使用ガス炭酸ガス低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
  • LP工業用調整器 阪口製作所

    LP工業用調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    小型軽量でありながら、各種作業に十分な流量を安定して供給できます。
    適合LPG形状入口ネジ寸法:W22.5×14(左)雄ネジ出口ネジ寸法:M16×1.5(左)雄ネジ(9Φ)ホース口質量(kg)1.2使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09使用ガスプロパン低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(Nm3/h)6
  • ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ 阪口製作所

    ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ

    阪口製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
    ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
  • ホース中間用プラグ 阪口製作所

    ホース中間用プラグ

    阪口製作所
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    ホース中間用のプラグです。
    用途ホース中間用タイププラグホース内径(Φmm)6適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途ホース中間用
  • 小型加熱器(火口2本付) 阪口製作所

    小型加熱器(火口2本付)

    阪口製作所
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    火口2本付です。
    全長(mm)550質量(g)870板厚(mm)作業:5.0~15.0ガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4火口番号NO.1500、2500
  • 逆火防止器 酸素 阪口製作所

    逆火防止器 酸素

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    全長(mm)90質量(g)250ねじ入口/M16×1.5(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ適合ガス酸素標準流量(m3/h)25
  • アースクリップ 阪口製作所

    アースクリップ

    阪口製作所(13件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    鋳鉄製ボデイーの為強固
    仕様アーク溶接用クリップ型アース使用電線22~38mm2