カテゴリ

  • 溶接用品(40)
絞り込み
ブランド
  • 阪口製作所
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • ヤマト産業(118)
  • 日酸TANAKA(84)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • SMC(50)
  • 千代田精機(39)
  • ユタカ(Crown)(35)
  • エスコ(18)
  • エレコム(15)
  • KTC(13)
  • VISHAY(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • 三菱電機(11)
  • イマオコーポレーション(10)
  • 山崎実業(10)
  • IKO(日本トムソン)(10)
  • ジーエルサイエンス(10)
  • 日本シーム工業(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w22 14」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S-3K関東式メンソケット 阪口製作所

    S-3K関東式メンソケット

    阪口製作所(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
  • 酸素調整器(関東式) 阪口製作所

    酸素調整器(関東式)

    阪口製作所(21件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
    寸法(mm)入口ネジ:関東式W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M16×1.5(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:Φ8ホース口質量(kg)1.5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99寸法(幅W×高さH)(mm)185×165使用ガス酸素一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
  • アルゴン調整器 阪口製作所

    アルゴン調整器

    阪口製作所(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。
    付属品ダイヘン製溶接機用変換アダプタ質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180使用ガスアルゴン二次側圧力(MPa)0.3標準流量(L/min)25
  • 炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)

    阪口製作所(9件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
    適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3使用ガス炭酸ガス標準流量(L/min)25
  • 窒素調整器 阪口製作所

    窒素調整器

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    適合N2質量(kg)1.4ねじ入口/W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用範囲0.2~0.99適合ガス窒素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式) 阪口製作所

    酸素調整器逆火防止器内蔵 (関東式)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.7ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

    阪口製作所(6件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
    付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180使用ガス炭酸ガス低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
  • アルゴン炭酸調整器 流量計2連式 阪口製作所

    アルゴン炭酸調整器 流量計2連式

    阪口製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。
    質量(kg)2使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
  • 炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所

    炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)

    阪口製作所
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
    質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.1~0.3適合ガスCO2高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6
  • 吸入バルブ 阪口製作所

    吸入バルブ

    阪口製作所
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    全長(mm)760(全開時)質量(g)200使用圧力(MPa)15
  • 変換アダプターB 阪口製作所

    変換アダプターB

    阪口製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)36
  • 変換アダプターA 阪口製作所

    変換アダプターA

    阪口製作所(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)36
  • エンドキャップ 阪口製作所

    エンドキャップ

    阪口製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    全長(mm)27最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右ナット
  • 集合管 阪口製作所

    集合管

    阪口製作所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法両端W22-14右ナット(R)パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
  • 炭酸ガス調整器 50L/min用 阪口製作所

    炭酸ガス調整器 50L/min用

    阪口製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50
  • エルボ 阪口製作所

    エルボ

    阪口製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    全長(mm)33×53最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ/W22-14右ナット
  • 酸素調整器(関東式)スパナ付 阪口製作所

    酸素調整器(関東式)スパナ付

    阪口製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    質量(kg)1.8ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型 阪口製作所

    酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型

    阪口製作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    スパナ付きの酸素調整器関東式です。
    仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
  • 吸入バルブ 圧力計付 阪口製作所

    吸入バルブ 圧力計付

    阪口製作所
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    3日以内出荷から11日以内出荷
    25MPa圧力計付です。
    形状【出口】ホース口:Φ8使用圧力(MPa)15
  • 特高圧調整器 阪口製作所

    特高圧調整器

    阪口製作所
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    4日以内出荷
    特高圧調整器です。
    高圧圧力計(MPa)25
  • T字管 阪口製作所

    T字管

    阪口製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)218×41最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
  • チーズ 阪口製作所

    チーズ

    阪口製作所
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)66×31最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ×3
  • 小坊爆器 阪口製作所

    小坊爆器

    阪口製作所
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)材質(本体)SUM23ML最高使用圧力(MPa)2フィルターSUS304(金網)
  • U字管 阪口製作所

    U字管

    阪口製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150×140最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
  • 東ナット(L) 阪口製作所

    東ナット(L)

    阪口製作所
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    接続形状W22×14山
  • 東ナット(S) 阪口製作所

    東ナット(S)

    阪口製作所
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    接続形状W22×14山
  • 中軸弁用ネックバルブ 阪口製作所

    中軸弁用ネックバルブ

    阪口製作所
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)C3771B質量(g)870最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)弁:8ねじ寸法入口:W22-14右プラグネジ(P)、出口:W22-14右プラグネジ(R)気密試験圧力(MPa)21材質(弁)ジュラコン(R)
  • トーチバーナー 阪口製作所

    トーチバーナー

    阪口製作所
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    4日以内出荷
    ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22火口WLB用60使用吹管LB
  • 集合装置用大流量調整器 阪口製作所

    集合装置用大流量調整器

    阪口製作所
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    4日以内出荷
    集合装置用の大流量調整器です。
  • ヘリウム調整器 阪口製作所

    ヘリウム調整器

    阪口製作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.3(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:プッシュ注入弁適合ガスヘリウム高圧圧力計(MPa)25標準流量(m3/h)25
  • エチレン調整器 阪口製作所

    エチレン調整器

    阪口製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.7使用圧力(MPa)0.1~0.3ねじ寸法入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガスエチレン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(L/min)~20
  • 特殊調整器 阪口製作所

    特殊調整器

    阪口製作所
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    質量(kg)2使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25
  • 二段減圧調整器二段 阪口製作所

    二段減圧調整器二段

    阪口製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.1使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス窒素、アルゴン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
  • 炭酸ガス調整器 100L/min用 阪口製作所

    炭酸ガス調整器 100L/min用

    阪口製作所
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    4日以内出荷
    100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100
  • 炭酸機器制御用調整器 阪口製作所

    炭酸機器制御用調整器

    阪口製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    炭酸機器制御用の調整器です。
    質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85標準流量(m3/h)25
  • 二段減圧調整器 阪口製作所

    二段減圧調整器

    阪口製作所
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.8使用圧力(MPa)0.38(設定圧力)ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気高圧圧力計(MPa)25標準流量(L/min)25
  • 酸素調整器 圧接用 関東式 阪口製作所

    酸素調整器 圧接用 関東式

    阪口製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    圧接用の酸素調整器関東式です。
    仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
  • 二段減圧調整器二段 阪口製作所

    二段減圧調整器二段

    阪口製作所
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.9使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガス酸素、窒素、アルゴン、空気高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.5標準流量(L/min)25
  • MAGガス調整器 阪口製作所

    MAGガス調整器

    阪口製作所
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20
  • ストレーナー 阪口製作所

    ストレーナー

    阪口製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)材質(本体)C3604B最高使用圧力(MPa)20フィルターSUS304(燃結金属)40μ