カテゴリ
- 溶接用品(7)
絞り込み
ブランド
- 阪口製作所
- ヤマト産業(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(8)
- GAONA(ガオナ)(8)
- 星光製作所(6)
- 千代田精機(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 水本機械製作所(5)
- 小池酸素工業(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- KVK(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- カクダイ(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- 山崎実業(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- SKC(3)
- brembo(3)
- ブランドをもっと見る
「w23-14」の検索結果

S-3K関東式メンソケット
阪口製作所(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷急な出張に便利!関西式酸素調整器を関東式ボンベに取り付け可能! ネジはW23/14山ソケット(右)ネジ(金属当り)×W22/14ソケット(右)ネジ(パッキン当り)
酸素調整器(関西式)
阪口製作所(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷小型軽量で、入口側容器接続部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!質量(kg)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)185×155使用ガス酸素一次側圧力(MPa)~15標準流量25NM3/h二次側圧力(MPa)0.1~0.99
酸素調整器逆火防止器内蔵 (関西式)
阪口製作所(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷質量(kg)1.6ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ規格関西式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99機能逆火防止使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
酸素調整器(関西式)スパナ付
阪口製作所¥12,980税込¥14,2781台当日出荷質量(kg)1.8ねじ入口/関西式W23-14(右)プラグネジ出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
窒素調整器
阪口製作所¥8,398~税込¥9,238~1台当日出荷から3日以内出荷質量(kg)1.4使用圧力(MPa)0.2~0.99ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ適合ガス窒素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型
阪口製作所¥17,980税込¥19,7781台当日出荷逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.9使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
酸素調整器 圧接用 関西式
阪口製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷圧接用の酸素調整器関西式です。仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35