カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エムティティ
  • MG(旧エム・システム技研)(8)
  • エムティティ(MTT)(5)
  • 渡辺電機工業(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ユーアールディ(1)
  • ミヤコ(1)
  • 三菱電機エンジニアリング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms3704-a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型プラグイン絶縁1出力測温抵抗体温度変換器 エムティティ薄型プラグイン絶縁1出力測温抵抗体温度変換器エムティティ
44,980税込49,478
1台
24日以内出荷
測温抵抗体の抵抗値変化を検出の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。リニアライザ・バーンアウト機能を内蔵しています。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をしており、高い信頼性と耐久性があります。
仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下外形寸法(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)入力信号Pt100Ω動作環境温度/-5~+55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)取付け方法壁取付、DIN レール取付共用出力信号DC4~20mA測定温度範囲(℃)0~100配線方式M3.5 ネジ端子接続許容電圧範囲AC85~264Vアズワン品番4-2419-01供給電源AC100~240V 50/60Hz