カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- エムティティ
- MG(旧エム・システム技研)(7)
- エムティティ(MTT)(5)
- 渡辺電機工業(3)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- omron(オムロン)(1)
- 日本電測(1)
「ms3772」の検索結果

薄型プラグイン絶縁1出力測温抵抗体温度変換器
エムティティ¥44,980税込¥49,4781台24日以内出荷測温抵抗体の抵抗値変化を検出の上、絶縁された計装統一信号に変換して出力します。リニアライザ・バーンアウト機能を内蔵しています。本体とソケットの接点部に0.2μm金メッキ処理をしており、高い信頼性と耐久性があります。仕様スパン調整範囲:スパンの約±5% ゼロ点調整範囲:スパンの約±5% 最大出力負荷:電流出力(DC)/4~20mA出力 750Ω以下質量(g)本体/120以下、ソケット端子台/80以下外形寸法(mm)29×86×125(取付ネジ、ソケット端子台含む)入力信号Pt100Ω動作環境温度/-5~+55℃、湿度/5~90%RH(結露のないこと)取付け方法壁取付、DIN レール取付共用出力信号DC4~20mA測定温度範囲(℃)0~100配線方式M3.5 ネジ端子接続許容電圧範囲AC85~264Vアズワン品番4-2419-01供給電源AC100~240V 50/60Hz