オイルチェンジャー用パイプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)当日出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。
本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。
オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。
付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
ゴリッタBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(18件のレビュー)当日出荷
予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。
付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L)5仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135口径(mm)40
バッテリーオンオフターミナルスイッチBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。
ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
オイルチェンジャーORBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力!
電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。
ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
ベイラー(あかくみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
船底にたまった水を汲み出す際に使用します。
0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。
1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
配線ソケットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
7ピンタイプの配線ソケットです。
ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
配線カプラーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。
磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ボートフックテレスコピックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)欠品中
約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。
保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。
シャフト部分はアルミ製。
グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
スイベルベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
エアーフェンダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷から10日以内出荷
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
ナイロンクリート130BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)当日出荷
ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25取付ねじ径(Φmm)5.2ねじ穴間隔(mm)36材質樹脂
拡散LEDデッキライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)当日出荷
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67