カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(4)
絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- Kawasaki(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
「95023-10045」の検索結果

モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
パワフルフラッシャー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥17,980~税込¥19,778~1セット10日以内出荷船外機内部を簡単に水洗い。 本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。付属品ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋使用電圧(V)12電源コード(m)3連続使用時間(分)(最大)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×78×132流量(L/min)26
モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプオーバルアーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ110x85mm
船外機カバー SUZUKI専用
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚7日以内出荷から10日以内出荷SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。 船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。 バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。適合メーカー【船外機】スズキ加工【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2