カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(519)
    • ステップレール/ホルダー類(241)
    • 船体艤装品(114)
    • 船舶電装品(42)
    • その他備品(28)
    • 燃料タンク(23)
    • 舷窓/扉/ハッチ(5)
    • アンカー/錨(11)
    • ボート用オイル(3)
    • 船外機(21)
    • 船灯/信号器具/形象物(11)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
  • SMC(28)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(420)
  • BMW(176)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(34)
  • brembo(17)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • Puig (プーチ)(12)
  • Zebra Technologies(11)
  • ABB(11)
  • エレコム(9)
  • ナイキ(9)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(9)
  • onsemi(9)
  • オリエンタルモーター(8)
  • リスパック(7)
  • GIVI(ジビ)(7)
  • 三木プーリ(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BMO」の検索結果

526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーオンオフターミナルスイッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリーオンオフターミナルスイッチBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。 ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。
径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
オイルチェンジャー用パイプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)オイルチェンジャー用パイプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本ほか
当日出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
プライマーホース 汎用タイプ C34634 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)プライマーホース 汎用タイプ C34634BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
ゴリッタ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ゴリッタBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L)5仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135口径(mm)40
オイルチェンジャーOR BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)オイルチェンジャーORBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
配線ソケット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)配線ソケットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
7ピンタイプの配線ソケットです。 ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
ピン数(ピン)7
ベイラー(あかくみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ベイラー(あかくみ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
船底にたまった水を汲み出す際に使用します。 0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。 1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
容量(L)0.75
配線カプラー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)配線カプラーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。 磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ピン数(ピン)7
アルミラダーステップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミラダーステップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
ボートフックテレスコピック BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ボートフックテレスコピックBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
スイベルベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スイベルベースBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。 軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
ステンレスタンク BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスタンクBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
板厚(mm)0.8
インスペクションハッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)インスペクションハッチBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護出力電圧(V)(チャージャー)16.8出力電流(A)(チャージャー)2入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8仕様PSE:取得済み
配線キット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)配線キットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。 ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。
付属品圧着端子×6コード長さ(m)1.5ピン数(ピン)7
LEDオーバルサイドマーカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)LEDオーバルサイドマーカーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
ナイロンクリート130 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ナイロンクリート130BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25取付ねじ径(Φmm)5.2ねじ穴間隔(mm)36材質樹脂
エアーフェンダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)エアーフェンダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
ステンレスクリート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンレスクリートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
材質ステンレス
バッテリートレイ 105A用(ステー固定) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリートレイ 105A用(ステー固定)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプステー固定内寸(mm)180×330
ヒッチボール BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヒッチボールBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDデッキライトBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
ロッドホルダー(2連~4連) 一体型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ロッドホルダー(2連~4連) 一体型BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126外径(Φmm)【ホルダー】50内径(Φmm)【ホルダー】45取付け方法ねじ固定
ホース用(タンク側)フィッティング C14535 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ホース用(タンク側)フィッティング C14535BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スズキ船外機の75馬力以上とトーハツ4ストローク船外機に対応したホース側のアタッチメントです。
適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】スズキ船外機75ps以上、トーハツ4ストローク船外機
ノブMスライド板セット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ノブMスライド板セットBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
559税込615
1セット
当日出荷
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
材質樹脂/ステンレスタイプノブMねじ規格M6
ワンタッチバッテリークリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ワンタッチバッテリークリップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
エレキ電源の取付、取り外しが簡単に! ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)電圧(V)DC12許容電流(A)最大100電線仕様-太さ(mm)2~16
シートカバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シートカバーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
生地厚(mm)0.2材質ポリエステル
リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
質量(g)750電圧(V)14.4使用温度範囲-10℃~60℃温度範囲(℃)充電時:-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51機能過電流保護/ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6取得規格PSE取得済み防水保護等級IP55
ヤマハ用プライマーホースセット C34620 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ヤマハ用プライマーホースセット C34620BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
全長(mm)2100タイプヤマハ用内径(inch)3/8
電圧計 C30247 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)電圧計 C30247BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V)DC2.5-30表示3桁ディスプレイ接続クリックターミナル
インボートエンジンフラッシャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)インボートエンジンフラッシャーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷
船内機用のエンジンフラッシャー。 インボート用のフラッシャーです。 475~775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)475~775径(Φmm)【カップ部】130差込口【ホース】14mm
パイプジョイント エルボ90° BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント エルボ90°BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。
材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
パイプジョイント T字90°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字90°クランプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。
材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)90
バッテリーBOX(105A用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)バッテリーBOX(105A用)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
リチウムイオンバッテリーバッグ (S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)リチウムイオンバッテリーバッグ (S)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー13.2Ah(10A0007/10Z0015)を入れて持ち運んだり、使用するのに便利なEVA素材のリチウムイオンバッテリーバッグです。手提げ用のベルトは調節可能です。電源コードをすっきと纏める事ができるコードバンド付きです。バッテリーをバッグにいれたままワニ口クリップを接続することが可能です。
仕様ベルトサイズ:25mmx450-850mm材質EVAホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×150×160
船外機カバー (ヘッドカバータイプ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機カバー (ヘッドカバータイプ)BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。 裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。 UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
マルチロッドホルダー極み BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)マルチロッドホルダー極みBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷から10日以内出荷
ホルダーの先端に回転式のロックが付いているのでホルダーを立てて竿立として使用することが可能です。 ラインストッパーが付いているので、必要に応じて釣り糸を固定することが出来ます。ポイント移動時などに便利です。 本製品は取付ベース(別売)のロックボタンやロックレバーを解除することで簡単に取付、取り外しができます。
タイプ本体のみ仕様【付属ベース】なし
拡散LEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDライト6灯 IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
欠品中
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
シーアンカーフロート BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)シーアンカーフロートBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
1,598税込1,758
1セット
欠品中
フロートをシーアンカーの回収ロープに取り付けておけば回収時に簡単に回収ロープを見つけることができます。フロートと回収ロープのセットです。
寸法(mm)76×126付属品ロープ(径:Φ6mm、長さ:5m)質量(g)100穴径(inch)ロープ穴:3/8
...