カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(5)
絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- Kawasaki(18)
- MAZDA(マツダ)(58)
- SMC(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- エスコ(2)
- オーハウス(9)
- オーム電機(2)
- カワグレ(4)
- コーセル(2)
- デュオ(4)
- トヨタ(8)
- ニッサン(54)
- プライタ(3)
- ホンダ(9)
- ミツビシ(12)
- 三菱電機(8)
- 河村電器産業(12)
- ブランドをもっと見る
「a0622」の検索結果

ビミニトップ(ステー3本タイプ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷頑丈なマリングレードパーツ。 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し。 ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】なし、【ボートへの取付用ビス】なし長さ(mm)1830高さ(mm)(最大)1300タイプステー3本タイプ切断可能寸法(mm)200ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
サポートポール(1100mm固定タイプ)&ビミニトップセット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■1100mm固定タイプ もっともベーシックなサポートポールです。付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】1100mm固定タイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セットパイプ径(Φmm)【サポートポール】25ポール高さ(mm)固定1100材質(ポール)アルミ/UVナイロンねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5
サポートポール(ショートスペースタイプ)&ビミニトップセット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥39,980税込¥43,9781セット5日以内出荷頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■ショートスペースタイプ 従来の固定タイプに比べ省スペースで取付可能です。そのため船内が広々と使えます。付属品・ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】ショートスペースタイプ、【ボートへの取付用ビス】なし、【サポートポール】2本セット材質(ポール)アルミ/UVナイロンねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5ポール径×長さ(Φ×mm)約25×880
サポートポール(スライドタイプ)&ビミニトップセット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥55,980税込¥61,5781セット5日以内出荷頑丈なマリングレードパーツ 本体素材はマリングレードの外径25mm×肉厚1.6mmのアルミパイプとUVナイロン66パーツで構成させているので非常に頑丈です。 ダブルステッチで頑丈な縫製。突然の雨でも安心な撥水加工シート! ビミニトップのシート生地には耐久性・防止性に優れたATLAS社製のオーニング用専用生地を採用し、ダブルステッチで頑丈に縫製されています。 また、厚手のオーニング専用生地は撥水加工が施されているので、海上で突然、雨に降られても安心です。 ▼ATLAS社製オーニングシート仕様▼ 【引張強度】(Warp)2200N-5cm(Weft)1300N-5cm 【引裂強度】(Warp)70N(Weft)40N 【防水性(撥水性能)】5kps 未使用時の収納・使用時のセットが簡単! 使用しない場合は、折畳んで収納することができ、使用する場合はひとりで簡単に広げることができます。 固定ベルトを外せば簡単に折畳めます。 オーニングカバーが付属!! 未使用時にオーニングを付属のカバーに収納することによってオーニングの劣化を防ぎ、耐久性を高めることができます。 ■スライドタイプ 長さ調節が可能なので、橋の下をくぐる際などに高さ調節ができます。付属品ベースマウント×2・パイプエンド×2・S.S.サドル×4・ビス×2(組立時に使用)仕様【付属ビミニトップ用サポートポール】スライドタイプ、【ボートへの取付用ビス】なしポール高さ(mm)700~1250ねじ穴(Φmm)【ベースマウント】6.5、【S.S.サドル】5