カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- ダイヤトレンド(17)
- BOURNS(3)
- アズワン(2)
- 椿本チエイン(1)
- ノーブランド(1)
- ダイケン(1)
- Metrol(メトロール)(1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- 兼弥産業(1)
「csm-l」の検索結果

コマセホルダー角型(小)BMラバーベースセット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥8,998税込¥9,8981セット8日以内出荷IFボートへ貼り付けるベースがセットになったタイプです。 艇体に沿わせられるようにアームの調節ができるため、フレームやベースに負担をかけずに取り付けることが可能です。 ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めればベースとコマセホルダーとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました。適合【バケツ】伸和社製角3L、【IFボート】EPDM/CSM素材材質ステンレス/樹脂/アルミ内寸(mm)【コマセホルダー】160×160アーム長さ(mm)178ベース【付属】BMラバーベース(EPDM)可動範囲(mm)【アーム】81