カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- PELTECH(ペルテック)(4)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(3)
- エスコ(2)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
- LiTime(2)
- CKD(1)
- 第一機材(1)
- OS(オーエス)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「g-12ah」の検索結果

リチウムイオンバッテリー6.6Ah II (チャージャーセット)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥29,980税込¥32,9781セット11日以内出荷軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリーと専用充電器(チャージャー)のセット製品です。 近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。 使用時間は鉛バッテリー12Ah以上です。 重量は一般的な鉛バッテリー12Ahが3.8Kgもあるのに対して、リチウムイオンバッテリー6.6Ahは750gと超軽量です。そのため釣行時の持ち運びが楽になります。 IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。仕様PSE取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書質量(g)バッテリー:750、充電器:400使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:113×128×51、充電器:127×67×38機能バッテリー:過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、充電器:逆接・ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)14.4充電器出力16.8V/2A充電器入力AC100~240V 50/60Hz防水性IP55