カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(3)
絞り込み
ブランド
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
  • モノタロウ(4)
  • AZ BATTERY(1)
  • FDK(1)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • マクセル(3)
  • 三菱電機(1)
  • 東芝(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「panasonic lr44」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8出力電圧(V)(チャージャー)16.8入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)(チャージャー)2機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4防水性IP65
  • リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー13.2Ah (バッテリーのみ)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、ベルト、取扱説明書、保証書質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45機能過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×112×70.5バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4防水性IP65
  • リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー6.6Ah バッテリーのみ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    質量(g)750電圧(V)14.4使用温度範囲-10℃~60℃温度範囲(℃)充電時:-10~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51機能過電流保護/ショート保護使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)バッテリー容量(Ah)6.6取得規格PSE取得済み防水保護等級IP55
船舶艤装品カテゴリ
関連カテゴリ