ボートスカリIIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)8日以内出荷
生け簀のないインフレータブルボートに最適なボートスカリです折り畳んで収納することが可能です折り畳む事が出来るので持ち運び・収納時にスペースを抑える事が可能ですBMOフィッシングギア極みシリーズの豊富な取付ベース(別売)に対応しています取付場所に合わせて、取付ベースを選んでください取付ベースへ装着するシャフト部分にノブを採用したことにより、ノブを締めれば取付ベースとボートスカリとの固定力がアップし、ガタつきの軽減を実現しました
高さ(mm)760アーム寸法(mm)210ベース付属無しフレーム(mm)375×245可動範囲(mm)(アーム)170