カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • D'Addario(15)
  • 大阪魂(4)
  • エッセンコーポレーション(3)
  • イスカル(2)
  • ホンダ(2)
  • ボサード(2)
  • エーワン[ラベル](1)
  • カンペハピオ(1)
  • グーリング(1)
  • 制研化学工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • NSK(ナカニシ)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1)
  • 日近(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • アリート(ariete)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「51671」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスカラート PA3516(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3516(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)25.4補強層4Sホース外径(Φmm)37.4
  • パスカラート PA3516(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3516(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)280寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)37.4質量(g/m)2000概略質量(g)口金具/520推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)99
  • パスカラート PA3516(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3516(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)280寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)37.4質量(g/m)2000概略質量(g)口金具/520推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)99
  • パスカラート PA3516(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA3516(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)34.5最小曲げ半径(mm)280寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)138補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)37.4質量(g/m)2000概略質量(g)口金具/515推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)99
cb167特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cb167