カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • ホンダ(165)
  • ミツビシ(9)
  • 三菱ふそう(8)
  • いすゞ自動車(5)
  • トヨタ(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • 日野自動車(2)
  • スズキ(1)
  • SWAN(シモジマ)(1)
  • スリーナイン島野(1)
  • ダイハツ(1)
  • ニッサン(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • RS PRO(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 自然作(1)
  • テンポスドットコム(1)
  • U-KANAYA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「712/94」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26.5最小曲げ半径(mm)130補強層1W質量(g/m)ホース/600
  • パスカラート PA0712(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0712(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/4ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)130寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)30内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/600概略質量(g)口金具/320推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83
  • パスカラート PA0712(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0712(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/4ホース内径(Φmm)19ホース外径(Φmm)26.5材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)130寸法E(mm)38寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)30内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/600概略質量(g)口金具/315、アダプタ/170推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83
  • パスカラート PA0712(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0712(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ホース内径(Φmm)19金具両端金具C+アダプタ付ホース外径(Φmm)26.5ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)7.0材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最小曲げ半径(mm)130接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100質量(g/m)ホース/600概略質量(g)口金具/320、アダプタ/170推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
油圧ホースカテゴリ