カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- BIGM(丸山製作所)(1)
「8002rg」の検索結果
特価

8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から4日以内出荷材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
パスカラートPA1408(金具F+C+アダプタ2個付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)、管用平行雄ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)19.5質量(g/m)400概略質量(g)口金具/140、アダプタ/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70