カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • 日本レヂボン(4)
  • ネグロス電工(1)
  • ホンダ(1)
  • アサヒ工具(1)
  • ラフアンドロード(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ag1006」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
  • 工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,998税込3,298
    1本
    6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
  • 工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
  • 工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外傷保護
    用途工作機械用材質内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレードねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)42.0補強層1P流体温度範囲(℃)-40+93(推奨雰囲気温度:-40+70)ホース外径(Φmm)15.7
油圧ホースカテゴリ