カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(231)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- オカムラ(岡村製作所)(881)
- Panasonic(パナソニック)(235)
- KANA(片山チエン)(138)
- CKD(38)
- 潤工社(17)
- メディアカバーマーケット(17)
- モートーン(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- イスカル(14)
- TRUSCO(12)
- OVER RACING(12)
- 岩崎電気(11)
- エスコ(11)
- 水本機械製作所(10)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(10)
- NACHI(不二越)(9)
- ミッケル化学(9)
- PROST's(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「b83」の検索結果

パスカラート PA2106(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
パスカラート PA2104(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
パスカラート PA2108(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層2Wホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650
パスカラート PA2106(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート PA2104(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2112(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)170補強層2Wホース外径(Φmm)29.7質量(g/m)ホース/960
パスカラート PA2108(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート PA2106(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法E(mm)29寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470概略質量(g)口金具/100、アダプタ/60推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
パスカラート PA2112(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)170寸法E(mm)38寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19.0金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)30内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)29.7質量(g/m)ホース/960推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83
パスカラート PA2806(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)9.5補強層2Wホース外径(Φmm)19.1
パスカラート PA2804(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層2Wホース外径(Φmm)15.1
パスカラート PA3504(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,398~税込¥2,638~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)6.3補強層2Wホース外径(Φmm)15.2
パスカラート PA2116(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980~税込¥14,278~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)210ホース内径(Φmm)25.4補強層2Wホース外径(Φmm)36.4質量(g/m)ホース/1300
パスカラート PA2112(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)170金具両端金具C適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W
パスカラート PA3506(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998~税込¥3,298~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)9.5補強層2Wホース外径(Φmm)19.2
パスカラート PA2116(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用ねじ径G1最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)210寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具C寸法Y(mm)36内径(inch)1適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36.4質量(g/m)ホース/1300推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
パスカラート PA2808(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層4Sホース外径(Φmm)22.8
パスカラート PA2812(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)170ホース内径(Φmm)19補強層4Sホース外径(Φmm)29.6
パスカラート PA2124(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥27,980~税込¥30,778~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)310ホース内径(Φmm)38.1補強層4Sホース外径(Φmm)52.7
パスカラート PA3508(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,298~税込¥5,828~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)150ホース内径(Φmm)12.7補強層4Sホース外径(Φmm)22.8
パスカラート PA2816(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)220ホース内径(Φmm)25.4補強層4Sホース外径(Φmm)36.7
パスカラート PA2120(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥22,980~税込¥25,278~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)260ホース内径(Φmm)31.8補強層4Sホース外径(Φmm)45.2
パスカラート PA3512(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,598~税込¥9,458~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)220ホース内径(Φmm)19補強層4Sホース外径(Φmm)29.6
パスカラート PA3516(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,998~税込¥9,898~1本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)280ホース内径(Φmm)25.4補強層4Sホース外径(Φmm)37.4
パスカラート PA0706(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)16.2質量(g/m)ホース/330推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
パスカラート PA2108(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110寸法E(mm)33寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)22内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート PA1404(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)ホース/240概略質量(g)口金具/65推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2108(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)110接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/2適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)22.2質量(g/m)ホース/650推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
パスカラート PA0304(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)14質量(g/m)170概略質量(g)口金具/50推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)47
パスカラート PA0712(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,998~税込¥8,798~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)130寸法E(mm)38寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)30内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)ホース/600概略質量(g)口金具/315、アダプタ/170推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83
パスカラート PA2116(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)210寸法E(mm)42寸法X(mm)41接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)36内径(inch)1適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)36.4質量(g/m)ホース/1300概略質量(g)口金具/445、アダプタ/240推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)93
パスカラート PA0712(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)130寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19金具両端金具C寸法Y(mm)30内径(inch)3/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)26.5質量(g/m)ホース/600概略質量(g)口金具/320推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)83
パスカラート PA0704(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,098~税込¥2,308~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
パスカラート PA2106(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
パスカラート PA0306(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,098~税込¥2,308~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)220概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)50
パスカラート PA2808(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398~税込¥7,038~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)22.8質量(g/m)780概略質量(g)口金具/145推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート PA0308(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)14補強層4C流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)21.3質量(g/m)290概略質量(g)口金具/140推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)73
パスカラート PA2804(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)15.1質量(g/m)380概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)56