カテゴリ
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- モノタロウ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- Hisense(ハイセンス)(4)
- エレコム(2)
- KTC(2)
- エスコ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「bs-03 tone」の検索結果

防災サイクル アシスタU DX(デラックス) 24型電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷お手頃な大容量バッテリーモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。用途お買物、通勤通学、お仕事等全長(mm)1800サイズ24型全幅(mm)570適合規格BAA適合対応盗難防止装置:BSロック3プラス (スペアキー対応)ランプ前照灯:プチトリオバッテリーランプバッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミ タフステップスルーフレームバッテリー容量(Ah)15.4バッテリー電圧(V)25.5充電時間(時間)約4適応身長(cm)135以上サドルの高さ(mm)713~865走行距離(km)オートエコモードプラス 87、標準モード 60、強モード 52変速段数内装3段シマノグリップシフト総質量(kg)27.2バッテリー容量(Wh)392