油圧機器・油圧ホース (4) FA担当者のオススメ新商品 (2) ブランド: BRIDGESTONE(ブリヂストン)すべて解除
工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 6日以内出荷
外傷保護
用途 工作機械用 ねじ径 G3/8 ホース外径(Φmm) 15.7 ホース内径(Φmm) 9.5 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 55 最小破壊圧力(MPa) 42.0 材質 内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード 適合流体 鉱物性作動油 内径(inch) 3/8 補強層 1P 流体温度範囲(℃) -40+93(推奨雰囲気温度:-40+70) 金具 両端金具C
パスカラート PA1006(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 1W 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油・水-グリコール) ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 16.4 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小破壊圧力(MPa) 42 最小曲げ半径(mm) 75 質量(g/m) 340 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) ねじ規格 【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8 規格 【金具C/接続部】雄30°シート 寸法X(mm) 22 寸法Y(mm) 19 概略質量(g/個) 【金具C】106、【アダプタ】61 六角対辺(mm) 22 ねじ 【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8 金具 両端金具おすシート(アダプタ付)
パスカラート PA1006(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース) 内管:耐油性合成ゴム 補強層 ホース:1W 材質(外被) ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 16.4 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小破壊圧力(MPa) 42 最小曲げ半径(mm) 75 質量(g/m) ホース:340 金具 両端C 材質(金具) ステンレス(SUS304) ねじ 金具:G3/8 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雄30°シート 六角対辺(mm) X:22、Y:19 質量(g/個) (金具C) 107
工作機械用樹脂ホース AG1006(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
外傷保護
用途 工作機械用 ねじ径 G3/8 ホース外径(Φmm) 15.7 ホース内径(Φmm) 9.5 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 55 最小破壊圧力(MPa) 42.0 材質 内管:ポリウレタン、外被:軟線スチールワイヤブレード 適合流体 鉱物性作動油 内径(inch) 3/8 補強層 1P 流体温度範囲(℃) -40+93(推奨雰囲気温度:-40+70) 金具 両端金具C+アダプタ付