カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(52)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- 兼工業(38)
- KITZ(キッツ)(65)
- ノーブランド(131)
- ベン(138)
- 東洋バルヴ(59)
- 大和バルブ(54)
- セキスイ(24)
- エスコ(21)
- 大阪継手バルブ(18)
- 光合金(18)
- 報商製作所(14)
- 三吉バルブ(14)
- エバラポンプ(荏原製作所)(13)
- TBC(タブチ)(10)
- 川本ポンプ(川本製作所)(10)
- 竹村製作所(9)
- TOYOX(トヨックス)(8)
- TOZEN(トーゼン)(6)
- ブランドをもっと見る
「cac406」の検索結果
特価

プッシュマスターオスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
プッシュマスターコネクターチーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
プッシュマスター座付水栓エルボ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボ使用流体水(給水専用)
プッシュマスターメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
プッシュマスターバルブ付オスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から翌々日出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)81.7寸法A(mm)27.0寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)35.8
プッシュロックⅡオスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質砲金(CAC406C(青銅))形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手
プッシュマスター座付水栓エルボ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個欠品中仕様テーパーネジ品材質:CAC406(青銅)脱鉛処理 他形状エルボ寸法H(mm)25寸法L1(mm)77寸法F(mm)48寸法D(Φmm)36.7寸法E(mm)39寸法L2(mm)49寸法N(mm)27寸法G(mm)52寸法L0(mm)10
プッシュマスターユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
プッシュマスター逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷用途給湯機の通水側に取り付ける専用の、逆流防止用継手です。仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)材質砲金(CAC406(青銅))形状ストレート表面処理Ni-Crメッキ処理使用流体水ハンドル形状首長形バルブ種類ボールバルブ
プッシュマスター座なし水栓エルボ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状エルボサイズNAE13J3種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L1(mm)13.0寸法F(mm)26.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)47.9寸法L2(mm)39.0
プッシュマスター座付メスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法F(mm)46.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)36.0寸法G(mm)19.0
プッシュマスターコネクターチーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他形状チーズ寸法L(mm)94.2
バルブ付オスアダプター(専用スタンド付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷から4日以内出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法H1(mm)30.5寸法H2(mm)60~115
SUS管変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から4日以内出荷一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。材質砲金(CAC406(青銅))規格JIS G 3448
配管リフォーム用継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷既設管と新設管との接続が可能になります。サポートスリーブは不要です。材質砲金(CAC406(青銅))
たて型水栓ジョイント低床タイプ専用継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から4日以内出荷仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L1(mm)42
架橋ポリエチレン管変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)規格JIS K 6769 PN15XM種寸法L1(mm)63寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)30.4
座付ロングメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法F(mm)3寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)53
両ルーズエルボ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷仕様RPネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)46寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)40.5寸法H2(mm)47.1
逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
壁貫通エルボボックス専用継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。仕様RPネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)58.9寸法D(Φmm)30.4
供回り防止継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷仕様RPネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)46寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)49.5寸法H2(mm)47.1
床下取付けアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)65.9寸法D1(Φmm)36.7寸法D2(Φmm)58