カテゴリ
- タイヤ・足回り(2)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- SWAGE-LINE(18)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- KITACO(5)
- 萩原(5)
- DRC(ディーアールシー)(4)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- X.A.M(3)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(3)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- KITO(キトー)(1)
- 第一石鹸(1)
- EFFORT(エホート)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- NISSIN(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- ファンス(1)
- ラフアンドロード(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「lanza」の検索結果

並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥18,950税込¥20,8451本4日以内出荷多くのハイエンドモデルに採用され、優れた品質を追求するハイエンドユーザー向けに特別に設計されたタイヤ。卓越した快適性と静粛性。優れたウェット路面でのブレーキングとハンドリング。低転がり抵抗。・NanoProTechテクノロジー。2つのポリマーを組み合わせることで、シリコン分子を分散させ、シリコン分子間の摩擦によるエネルギーロスを低減。耐摩耗性とウェット路面性能を確保しながら省燃費性能を向上。ウェット路面での安全性。・独自の曲線パターンブロックエッジ。パターンブロックの変形を防ぎ、ブレーキング時の接地面積を増やすことで、優れたウェット路面でのブレーキング性能を確保。・パターン剛性が向上。変形を軽減し、ウェットブレーキ性能を向上。静粛性。・ショルダーパターンのブロック幅をコンパクト化。ショルダーブロック幅をコンパクトにすることで、エアノイズを低減。・内部ノイズの低減:複合ベルト層の最適化。車両走行時のベルト層振動を抑制し、走行ノイズを低減。快適性。・サイドウォール形状の最適化。サイドウォールの曲率を改善し、クッション性と衝撃を吸収し、快適性を向上。用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/50R19 103T XLタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)19偏平率(%)50
ALENZA LX200
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥21,980~税込¥24,178~1本8日以内出荷静けさと、なめらかさと、心地よさと・・・ブリヂストンのSUV向けプレミアムタイヤです。1. 上質なドライビング体験の提供。構造・形状の最適化と新パタンにより、乗り心地・運動性能・静粛性を高次元に向上させ、プレミアムSUVにふさわしい。「静かでなめらかな走り」を提供します。「LX-tech Comfort設計」を適用することで、従来品「ALENZA LX100」の強みである走行中の小さな振動の吸収をさらに。向上させた上で、凹凸のある路面を乗り越える際の大きな衝撃も吸収し、より上質な乗り心地を実現します。また、コーナリング時の車両の揺れを少なくし、プレミアムSUVの運動性能に求められるハンドリング性能と、ふらつきに。くさを高次元で両立します。加えて、振動入力を抑えることで、荒れたアスファルト舗装路でのロードノイズを従来品対比16%低減しています。プレミアムSUVに加え、大型の輸入車をはじめとするプレミアム車両にも上質なドライビング体験を提供します。2. 雨天時も、より安全で安心感のある走行性能の提供。「アクアパウダー」とウェット向上剤を採用した「LX Aqua Techゴム」により、ウェット性能を大幅に向上させ、雨の日の。運転時に、より安全で安心感のあるハンドリング・ブレーキ性能を実現します。ウェットブレーキ制動距離は、従来品対比15%短縮、ウェットグリップ性能は全サイズaグレードを達成しています。3. サステナビリティへの貢献。ゴムの配合技術の進化、軽量化と接地形状の最適化により、転がり抵抗は従来品対比18%低減しています。加えて、軽量化による省資源化、ISCC PLUS認証に基づいたマスバランス方式によって再生資源や再生可能資源を原材料の。一部に用いることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。4. SUVの足元を際立たせるプレミアムサイドデザイン。サイドの文字・デザインをより黒く際立たせる微細加工技術「LUXBLACK」を広範囲に適用することで、「ALENZA」ブランド。ロゴをプレミアムな美しさと鮮やかなコントラストで表現します。用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合