カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • SMC(86)
  • 大阪魂(73)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • イマオコーポレーション(25)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • 旭精工(17)
  • 住友重機械工業(17)
  • JFEアドバンテック(16)
  • 内外電機(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • コガネイ(10)
  • TRUSCO(9)
  • STC(9)
  • エスコ(8)
  • マキタ(8)
  • EPCOS(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 170」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    耐油OKエクセル-100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
    用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
  • エクセルカラーホース 黒 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エクセルカラーホース 黒

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外観:合成ゴム色黒使用流体空気、水外被構造筋入補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)0~60
  • PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA03-DA(エアー専用ホース)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
    用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維輸送物温度範囲(℃)-40~60
  • パスカラート PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥96,980税込¥106,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)170補強層2Wホース外径(Φmm)29.7質量(g/m)ホース/960
  • パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0316(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170ホース内径(Φmm)25.4最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)37.5
  • パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)ホース/170
  • パスカラート PA2812(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)170ホース内径(Φmm)19補強層4Sホース外径(Φmm)29.6
  • パスカラート PA1708(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1708(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/2 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:27、Y:22最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)12.7金具両端F質量(g/個)(金具F) 145材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)19.8材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/420RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA2812(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雄30°シート(金具F接続側)×R3/4六角対辺(mm)36(アダプタ)最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)30材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)112補強層4Sホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】364、【アダプタ】172
  • パスカラート PA1706(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1706(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G3/8 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:22、Y:19最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)80ホース内径(Φmm)9.5金具両端F質量(g/個)(金具F) 100材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)17.2材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/360RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA1708(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1708(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2六角対辺(mm)27(アダプタ)最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)22材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)19.8質量(g/m)420推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】147、【アダプタ】101
  • パスカラート PA1706(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1706(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雄30°シート(金具F接続側)×R3/8六角対辺(mm)22(アダプタ)最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)19材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】101、【アダプタ】61
  • パスカラート PA1708(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1708(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥52,980税込¥58,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)27ねじ規格【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)22材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)19.8質量(g/m)420推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】152、【アダプタ】101
  • パスカラート PA1706(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1706(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)80寸法X(mm)22ねじ規格【金具C】G3/8 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/8 雌30°シート(金具C接続側) x R3/8ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)19材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】106、【アダプタ】61
  • パスカラート PA2112(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥94,980税込¥104,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雄30°シート(金具F接続側)×R3/4六角対辺(mm)36(アダプタ)最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)30材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層2Wホース外径(Φmm)29.7質量(g/m)960推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】364、【アダプタ】172
  • パスカラート PA0316(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0316(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雄30°シート(金具F接続側)×R1"六角対辺(mm)41(アダプタ)最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)25.4金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)36材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C(合成繊維)ホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)800推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)、0~70(水)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】450、【アダプタ】243
  • パスカラート PA0316(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0316(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)41最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)41ねじ規格【金具C】G1" 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1" 雌30°シート(金具C接続側) x R1"ホース内径(Φmm)25.4金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)36材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C(合成繊維)ホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)800推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)/0~70(水)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】455、【アダプタ】243
  • パスカラート PA2812(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)36最高使用圧力(MPa)28最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36ねじ規格【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4ホース内径(Φmm)19金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)30材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)112補強層4Sホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】369、【アダプタ】172
  • パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2112(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥94,980税込¥104,478
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)36最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36ねじ規格【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4ホース内径(Φmm)19金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)30材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層2Wホース外径(Φmm)29.7質量(g/m)960推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】369、【アダプタ】172
  • パスカラート PA0304(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0304(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4六角対辺(mm)19(アダプタ)最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)17材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C(合成繊維)ホース外径(Φmm)14質量(g/m)170推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)、0~70(水)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】66、【アダプタ】41
  • パスカラート PA0304(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0304(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)17材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)14補強層4C(合成繊維)ホース外径(Φmm)14質量(g/m)170推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油・水-グリコール)/0~70(水)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】66、【アダプタ】41
  • パスカラート PA1704(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1704(両端ステンレス金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4六角対辺(mm)19(アダプタ)最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3金具【金具F/接続部】雌30°シート寸法Y(mm)17材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具F】71、【アダプタ】41
  • パスカラート PA1704(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1704(両端ステンレス金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
    材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)ねじ【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4規格【金具C/接続部】雄30°シート六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)19ねじ規格【金具C】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雌30°シート(金具C接続側) x R1/4ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具おすシート(アダプタ付)寸法Y(mm)17材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)13.6質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~70(油)材質(内管)耐油性合成ゴム概略質量(g/個)【金具C】71、【アダプタ】41
  • パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。ねじ金具:G1/4 管用平行雌ねじ規格金具F/接続部:雌30°シート六角対辺(mm)X:19、Y:17最高使用圧力(MPa)17最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)6.3金具両端F質量(g/個)(金具F) 70材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)68補強層1Wホース外径(Φmm)13.6材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース/240RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40℃~+70℃)材質(内管)耐油性合成ゴム