油圧機器・油圧ホース (15) FA担当者のオススメ新商品 (8) ブランド: BRIDGESTONE(ブリヂストン)すべて解除
パスカラート PA0708(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 19 最小曲げ半径(mm) 80 補強層 1W 質量(g/m) ホース/380
パスカラート PA0708(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/2 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 19 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 7.0 最小曲げ半径(mm) 80 寸法X(mm) 27 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具 両端金具C 寸法Y(mm) 22 内径(inch) 1/2 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 28.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/380 概略質量(g) 口金部/140 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 67
パスカラート PA0708(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/2 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 19 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 7.0 最小曲げ半径(mm) 80 寸法E(mm) 33 寸法X(mm) 27 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具 両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm) 22 内径(inch) 1/2 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 28.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/380 概略質量(g) 口金部/140、アダプタ/100 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 67
パスカラート PA0708(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) (1件のレビュー) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端金具C+アダプタ付 ホース外径(Φmm) 19 ねじ径 G1/2 最高使用圧力(MPa) 7.0 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 80 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 内径(inch) 1/2 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 28.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/380 概略質量(g) 口金部/140、アダプタ/100 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0708(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途 一般油圧配管用 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径 G1/2 最高使用圧力(MPa) 7 最小曲げ半径(mm) 80 寸法X(mm) 27 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端金具C 寸法Y(mm) 22 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 28 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 ホース外径(Φmm) 19 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 67
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0708(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途 一般油圧配管用 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径 G1/2 最高使用圧力(MPa) 7 最小曲げ半径(mm) 80 寸法X(mm) 27 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端金具F 寸法Y(mm) 22 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 28 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 ホース外径(Φmm) 19 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 67
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0708(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途 一般油圧配管用 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径 G1/2 最高使用圧力(MPa) 7 最小曲げ半径(mm) 80 寸法X(mm) 27 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm) 22 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 28 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 ホース外径(Φmm) 19 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 67
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0708(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途 一般油圧配管用 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径 G1/2 最高使用圧力(MPa) 7 最小曲げ半径(mm) 80 寸法X(mm) 27 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端金具C+アダプタ付 寸法Y(mm) 22 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 28 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 ホース外径(Φmm) 19 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 67
パスカラート PA0708(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 1W 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油・水-グリコール) ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 19 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 80 質量(g/m) 380 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 寸法X(mm) 27 寸法Y(mm) 22 概略質量(g/個) 【金具F】147、【アダプタ】101 六角対辺(mm) 27(アダプタ) ねじ 【金具F】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1/2 金具 【金具F/接続部】雌30°シート
パスカラート PA0708 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
材質 ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム 規格 金具:両端R 最高使用圧力(MPa) 7 最小曲げ半径(mm) 80 ねじ規格 金具:R1/2 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm) 12.7 寸法Y(mm) 6角対辺:22 質量(g/個) 金具:127 適合流体 流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 28 補強層 ホース:1W ホース外径(Φmm) 19 材質(金具) SUS304 質量(g/m) ホース:380 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)
パスカラート PA0708 (両端金具R) 最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 六角対辺(mm) Y:22 最高使用圧力(MPa) 7 最小曲げ半径(mm) 80 ねじ規格 金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端R 流体温度(℃) 鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可 質量(g/個) 金具:125 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油・水-グリコール 最小破壊圧力(MPa) 28 補強層 1W ホース外径(Φmm) 19 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース:380 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~70・水-グリコール:-40~70 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA0708(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース) 内管:耐油性合成ゴム 補強層 ホース:1W 材質(外被) ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 19 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 80 質量(g/m) ホース:380 金具 両端C 材質(金具) ステンレス(SUS304) ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雄30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 質量(g/個) (金具C) 152
パスカラート PA0708 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 規格 金具:両端R 最高使用圧力(MPa) 7 最小曲げ半径(mm) 80 ねじ規格 金具:R1/2 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm) 12.7 寸法Y(mm) 6角対辺:22 質量(g/個) 金具:127 材質(外被) ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 28 補強層 ホース:1W ホース外径(Φmm) 19 材質(金具) SUS304 質量(g/m) ホース:380 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70) 材質(内管) ホース:耐油性合成ゴム
パスカラート PA0708(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 1W 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油・水-グリコール) ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 19 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 80 質量(g/m) 380 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) ねじ規格 【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2 規格 【金具C/接続部】雄30°シート 寸法X(mm) 27 寸法Y(mm) 22 概略質量(g/個) 【金具C】152、【アダプタ】101 六角対辺(mm) 27 ねじ 【金具C】G1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1/2 金具 両端金具おすシート(アダプタ付)
パスカラート PA0708(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース) 内管:耐油性合成ゴム 補強層 ホース:1W 材質(外被) ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 19 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 80 質量(g/m) ホース:380 金具 両端F 材質(金具) ステンレス(SUS304) ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 質量(g/個) (金具F)152