油圧機器・油圧ホース (197) FA担当者のオススメ新商品 (100) ブランド: BRIDGESTONE(ブリヂストン)すべて解除
パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) (9件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.8 最小曲げ半径(mm) 70 補強層 1W 質量(g/m) ホース/250
パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) (16件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 最小曲げ半径(mm) 55 補強層 1W 質量(g/m) ホース/220
パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) (6件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.8 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 70 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具 両端金具C 寸法Y(mm) 17 内径(inch) 1/4 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/250 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 56
パスカラート PA2112(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース外径(Φmm) 29.7 最小曲げ半径(mm) 170 補強層 2W 質量(g/m) ホース/960
パスカラート PA1404(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.6 最小曲げ半径(mm) 55 補強層 1W 質量(g/m) ホース/240
パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端金具C+アダプタ付 ホース外径(Φmm) 13.8 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 20.5 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 70 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 内径(inch) 1/4 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/250 概略質量(g) 口金具/65、アダプタ/40 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70
パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.8 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 70 寸法E(mm) 26 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具 両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm) 17 内径(inch) 1/4 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/250 概略質量(g) 口金具/65、アダプタ/40 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 56
パスカラート PA0712(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G3/4 ホース内径(Φmm) 19 ホース外径(Φmm) 26.5 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 7.0 最小曲げ半径(mm) 130 寸法X(mm) 36 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具 両端金具C 寸法Y(mm) 30 内径(inch) 3/4 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 28.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/600 概略質量(g) 口金具/320 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 83
パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 1W 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油・水-グリコール) ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 55 質量(g/m) 220 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 寸法X(mm) 19 寸法Y(mm) 17 概略質量(g/個) 【金具F】71、【アダプタ】41 六角対辺(mm) 19(アダプタ) ねじ 【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4 金具 【金具F/接続部】雌30°シート
パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 7.0 最小曲げ半径(mm) 55 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具 両端金具C 寸法Y(mm) 17 内径(inch) 1/4 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 28.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/220 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 56
パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
パスカラート PA2112(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 170 金具 両端金具C 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 2W
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 最小曲げ半径(mm) 55 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 質量(g/m) ホース/170
パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 19 ホース外径(Φmm) 26.5 最小曲げ半径(mm) 130 補強層 1W 質量(g/m) ホース/600
パスカラート PA2112(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) (1件のレビュー) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G3/4 ホース内径(Φmm) 19.0 ホース外径(Φmm) 29.7 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 170 寸法E(mm) 38 寸法X(mm) 36 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具 両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm) 30 内径(inch) 3/4 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/960 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 83
パスカラート PA1404(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.6 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 14.0 最小曲げ半径(mm) 55 寸法E(mm) 26 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具 両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm) 17 内径(inch) 1/4 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 56.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/240 概略質量(g) 口金具/65、アダプタ/40 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 56
パスカラート PA2812(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 19 ホース外径(Φmm) 29.6 最小曲げ半径(mm) 170 補強層 4S
パスカラート PA2804(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 15.1 最小曲げ半径(mm) 70 補強層 2W
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途 一般油圧配管用 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 70 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端金具C+アダプタ付 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 ホース外径(Φmm) 13.8 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 56
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途 一般油圧配管用 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 70 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端金具F 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 ホース外径(Φmm) 13.8 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 56
パスカラート PA2804(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 27.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 15.1 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 70 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 110 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 380 概略質量(g) 口金具/70 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 56
油圧ホース KA04 (両端金具C) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途 油圧、高圧配管用 材質 【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン 最高使用圧力(MPa) 14.5 最小曲げ半径(mm) 45 寸法X(mm) 19 ホース内径(Φmm) 6.3 寸法Y(mm) 17 流体温度(℃) -40~+100 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 58 補強層 【ホース】1P ホース外径(Φmm) 11.7 質量(g/m) 【ホース】90 ねじサイズ 【メス】G1/4 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 材質(口金) SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
パスカラート PA1704(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:19、Y:17 最高使用圧力(MPa) 17 最小曲げ半径(mm) 60 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 70 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 68 補強層 1W ホース外径(Φmm) 13.6 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/240 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1412(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
油圧ホース KA04 (両端金具F) パステージラインシリーズ【樹脂ホース】 (ネジサイズ1/4) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
ゴムホースに比べ約30%曲げ半径が小さくとれ、よりコンパクトな配管が可能。ゴムホースに比べ約50%軽量
用途 油圧、高圧配管用 材質 【ホース】(内管)ナイロン12 ・(外管)ポリウレタン 最高使用圧力(MPa) 14.5 最小曲げ半径(mm) 45 寸法X(mm) 19 ホース内径(Φmm) 6.3 寸法Y(mm) 17 流体温度(℃) -40~+100 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 58 補強層 【ホース】1P ホース外径(Φmm) 11.7 質量(g/m) 【ホース】90 ねじサイズ 【メス】G1/4 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 材質(口金) SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
パスカラート PA1404(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.6 材質 内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 14.0 最小曲げ半径(mm) 55 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具 両端金具C 寸法Y(mm) 17 内径(inch) 1/4 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 56.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/240 概略質量(g) 口金具/65 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 56
パスカラート PA0304(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 55 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 170 概略質量(g) 口金具/50 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 47
パスカラート PA2804(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 27.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 15.1 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 70 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 110 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 380 概略質量(g) 口金具/70 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 56
パスカラート PA1012(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:36、Y:30 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 130 ホース内径(Φmm) 19 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 360 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 1W ホース外径(Φmm) 26.8 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/610 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA3504(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 15.2 最小曲げ半径(mm) 80 補強層 2W
パスカラート PA1712(両端金具F)最高使用圧力17.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:36、Y:30 最高使用圧力(MPa) 17 最小曲げ半径(mm) 140 ホース内径(Φmm) 19 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 360 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 68 補強層 2W ホース外径(Φmm) 29.5 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/950 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1012(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 1W 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油・水-グリコール) ホース内径(Φmm) 19 ホース外径(Φmm) 26.8 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小破壊圧力(MPa) 42 最小曲げ半径(mm) 130 質量(g/m) 610 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) ねじ規格 【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4 規格 【金具C/接続部】雄30°シート 寸法X(mm) 36 寸法Y(mm) 30 概略質量(g/個) 【金具C】369、【アダプタ】172 六角対辺(mm) 36 ねじ 【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4 金具 両端金具おすシート(アダプタ付)
パスカラート PA0312(両端金具F)最高使用圧力3.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 19 ホース外径(Φmm) 31.4 最小曲げ半径(mm) 135 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C
パスカラート PA1420(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 補強層 2W ホース外径(Φmm) 43.5 ホース内径(Φmm) 31.8 最小曲げ半径(mm) 240
パスカラート PA0104(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:19、Y:17 最高使用圧力(MPa) 1.5 最小曲げ半径(mm) 55 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 65 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 6 補強層 4C ホース外径(Φmm) 14 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/150 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム