カテゴリ
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- エスコ(3)
- FPC(3)
- SWAN(シモジマ)(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- さくらコーポレーション(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Haier(ハイアール)(1)
- 水本機械製作所(1)
- アイゼン(1)
- カクケイ(1)
- YOKE(1)
- 日本ガイシ(1)
- D'Addario(1)
- ニッセイエコ(1)
「t27-38」の検索結果
特価

TB1e ティービーワンe 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥169,800税込¥186,7801台11日以内出荷1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。ブレーキフロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ全長(mm)1850形式ブラシレスDC式全幅(mm)583適合規格BAA適合フレームアルミフレームハンドルバー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L定格出力250WバッテリーリチウムイオンバッテリーB400充電時間約4時間10分スタンドオートロックサイドスタンドバッテリー容量(Ah)14.3バッテリー電圧(V)36.5タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO充電電圧(V)スタンド式 AC100適応身長(cm)150~サドルの高さ(mm)805~970錠前BSロック8(スペアキー対応)走行距離(km)1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62変速段数7総質量(kg)22.5バッテリー容量(Wh)361 9.9Ah変速外装7段シマノラピッドファイヤー