カテゴリ

  • タイヤ・足回り(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • モノタロウ(1)
  • ANEX(2)
  • brembo(3)
  • CAMDENBOSS(4)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • RS PRO(7)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(26)
  • SPARKFUN(5)
  • StarTech.com(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(56)
  • アウス(2)
  • イシハシ精工(2)
  • エスコ(2)
  • カクダイ(3)
  • ゴトー工業(5)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • モートーン(4)
  • 若井産業(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone 115」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    MCリムバンド

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(207件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
  • JL-DCスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    JL-DCスイベルジョイント

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類R×Rc
  • JL-DDスイベルジョイント BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    JL-DDスイベルジョイント

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    仕様一般スイベル材質スチール形状スイベルジョイント使用温度範囲(℃)-30~+100最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理材質(Oリング)NBR最小破壊圧力(MPa)82接続ねじ種類Rc
  • V型防振ゴム ECタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    V型防振ゴム ECタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2方向(Y方向、Z方向)の剛性がほぼ近い。 取付方向によって、剛性を変えられる。 比較的大きな変形が可能。 ストッパー機能をもっている。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状V形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
    用途油圧配管
  • エバーマウント EAタイプ 7000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 7000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高防錆黒色塗装を施し、防錆力を向上させたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • パスカラート PA0308 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0308 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:22最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:115材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)14補強層4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:290RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • パスカラート PA0108 (両端金具R) 最高使用圧力1.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0108 (両端金具R) 最高使用圧力1.5Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。六角対辺(mm)Y:22最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具ネジ:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7金具両端R流体温度(℃)鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可質量(g/個)金具:115材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油・水・水-グリコール最小破壊圧力(MPa)6補強層4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)質量(g/m)ホース:280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70材質(内管)耐油性合成ゴム
  • リアチャイルドシート・SG BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    リアチャイルドシート・SG

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドガードまで一体感のあるシンプルデザイン。3段階調整可能なシートベルト。フットレスト(2段階)、5点式ベルト&金属製バッグルを搭載。デザイン性と安全性を両立させています。
    質量(g)3100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×500×758適応身長(cm)70以上115以下適応体重(kg)8以上22以下(クラス27)
  • バルブ付オスアダプター(専用スタンド付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    バルブ付オスアダプター(専用スタンド付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法H1(mm)30.5寸法H2(mm)60~115
  • インプルメント用タイヤ ファームトレーラ用 F12A BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    インプルメント用タイヤ ファームトレーラ用 F12A

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    3日以内出荷
    タイヤタイプTLタイヤサイズ115/80-15
  • 小型・中型トラック用オールシーズンタイヤ DURAVIS M804 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    小型・中型トラック用オールシーズンタイヤ DURAVIS M804

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    本数1本適合ボディタイプ小型・中型トラック
  • 小型・中型トラック用タイヤ G590 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    小型・中型トラック用タイヤ G590

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    本数1本適合ボディタイプ小型・中型トラック
  • DUELER A/T001 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    DUELER A/T001

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    様々な道での走破性と快適な走りを両立。 低燃費性能、ライフ性能にも配慮。 SUV専用オールステージタイヤ
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤ適合ボディタイプSUV
  • BLIZZAK DMV3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BLIZZAK DMV3

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ブリヂストンのSUV/4×4用専用スタッドレスタイヤ。 「アクティブ発泡ゴム2」搭載で氷上性能アップ。 前モデルのDM-V2対比、摩耗ライフも向上
    用途タイヤ・足回り
  • ECOPIA R214 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ECOPIA R214

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    3日以内出荷
    低燃費性能・ワンダリング性能を従来品より向上させた、環境にもドライバーにも優しいECOPIA
    用途タイヤ・足回りタイプTL本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプ商用車・バン
  • 調整座金 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    調整座金

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    4日以内出荷
    材質SPC寸法L2(mm)60
  • BLIZZAK DM-V2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BLIZZAK DM-V2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥38,980税込¥42,878
    1本
    4日以内出荷
    SUVの冬が楽しくなる。SUV/4×4専用ブリザック。アクティブ発泡ゴムで「止まる」。「3Dホールドスクラムサイプ」が走行安定性を高める。「マイクロテクスチャー」が装着初期から優れた氷上性能を発揮。「マルチグルーブ」が強力に雪をつかむ
    タイプ乗用車
  • 万能床座 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    万能床座

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    セット内容固定座金×1、調整座金×1、3/8″全ねじ(250)×2、3/8″ナット×6、小ねじ(3.5×12)×4材質SPG寸法H(mm)90~310寸法F(mm)150寸法E(mm)115
  • G&L L309 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    G&L L309

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    オンロードスポーツタイプ
    パターンL309
  • BLIZZAK WZ-1 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BLIZZAK WZ-1

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    冬道の安心・安全を支える3つの特長。ブリザック史上、断トツのICEコントロール性。あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現。性能長持ちでサステナビリティへの貢献
  • 鞍型防振ゴム EEタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    鞍型防振ゴム EEタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷
    Z方向に軟らかいバネ。 Y方向に硬いバネ。 巾のせまい個所に取付け容易。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状くら形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
  • 山型防振ゴム EDタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    山型防振ゴム EDタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    Z方向のバネ定数が比較的小さいこと。 Y方向およびX方向のバネ定数はZ方向バネ定数に対し、約20%程度である。 防振ゴムの巾がせまいので、一方向に制限を受けている取付個所にも容易に取り付けられる便利さがある。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状山形材質(防振ゴム)天然ゴム
  • R202 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    R202

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    16日以内出荷
    ブリヂストンの小型トラック・バス用/舗装路向け。 新車納入主要パタン
    用途タイヤ・足回り