カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
  • NTB(2)
  • SMC(1)
  • 十川ゴム(1)
  • ニッタ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • FUMOTO(1)
  • 中部高圧ホース(1)
  • Vesrah(1)
  • 清水製作所[継手](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uz04f」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(16件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
    用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。最小曲げ半径(mm)55ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220
  • パスカラート PA2104(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)70ホース内径(Φmm)6.3補強層1Wホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250
  • セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフィット口金具 F(ユニオンナットメスシート)タイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    セルフィットは、ワンプッシュで高圧樹脂ホースと口金具の接合を可能とした商品です。加締機が不要なため配管作業が楽にできます。
  • 8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8001RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(15件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • パスカラート PA2106(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)90ホース内径(Φmm)9.5補強層2W質量(g/m)ホース/470
  • 8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8021RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(10件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • 8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • パスカラート PA0704(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)55寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • 8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    8002RGアダプタ SS・SC相当鋼製

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理接続ねじ種類R×G
  • パスカラート PA2104(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70寸法E(mm)26寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具F+アダプタ付寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
  • パスカラート PA2106(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2106(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用ねじ径G3/8最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)90寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層2W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)18.0質量(g/m)ホース/470推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
  • パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2104(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)70接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)82.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.8質量(g/m)ホース/250概略質量(g)口金具/65、アダプタ/40推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
  • パスカラート PA0704(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA0704(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム外被/耐磨耗耐候性合成ゴム口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)55接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具C+アダプタ付内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)13.2質量(g/m)ホース/220推奨雰囲気温度(℃)-40~+70