カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- SMC(51)
- プロトティップ(2)
- オーム電機(1)
- ケナメタル(1)
- 象印マホービン(1)
- 未来工業(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- Metrol(メトロール)(1)
- アンデックス(1)
- マリンテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wb-5m」の検索結果

下水洗浄車用 WB2114(7/8ホース 金具1インチ 20.5MPa)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥49,980税込¥54,9781本翌日出荷から7日以内出荷下水用で一般的な 7/8サイズのホース(口金具1インチ)です。用途アチューマット等規格口金具:KH1416C / KH1416G最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)160ねじ規格口金具(G):1”ホース内径(Φmm)22.2流体温度(℃)0~+80材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体水最小破壊圧力(MPa)61.5補強層2Wホース外径(Φmm)33.3質量(g/m)1000RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐水性合成ゴム